絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,377)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,061)
  • AMPHENOL(1,613)
  • SAMTEC(1,462)
  • 日本モレックス(molex)(1,056)
  • ハーティング(786)
  • WURTH ELEKTRONIK(715)
  • omron(オムロン)(560)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • MICROCHIP(552)
  • HARWIN(506)
  • 廣杉計器(406)
  • JST(日本圧着端子製造)(368)
  • TRACO POWER(306)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(276)
  • フエニックス・コンタクト(240)
  • GB[制御機器](220)
  • サンハヤト(198)
  • SOURIAU(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ

    HUBER & SUHNER
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様低電力:ありコネクタ形状SMAインターフェースSMAプラグ-ソケット動作周波数(GHz)DCto6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • Huber & Suhner RFアッテネータ, 12.4GHz, N プラグ to N ソケット HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner RFアッテネータ, 12.4GHz, N プラグ to N ソケット

    HUBER & SUHNER
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様低電力:ありコネクタ形状NインターフェースN プラグ to N ソケット動作周波数(GHz)12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, 37_N-50-0-1/133_NE HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, 37_N-50-0-1/133_NE

    HUBER & SUHNER
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
    仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WE HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WE

    HUBER & SUHNER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器
    仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)36.8タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→8RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QN プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QN プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)31.5タイプ(A)QN、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.65タイプ(A)QMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ

    HUBER & SUHNER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
  • 33_N-SMA-50-1/113_UE HUBER & SUHNER

    33_N-SMA-50-1/113_UE

    HUBER & SUHNER
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 33_716-N-50-1/---_UE HUBER & SUHNER

    33_716-N-50-1/---_UE

    HUBER & SUHNER
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック, 33_N-SMA-50-1/113_UE HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック, 33_N-SMA-50-1/113_UE

    HUBER & SUHNER
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27.5mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NE HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NE

    HUBER & SUHNER
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。
    仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 7/16 - N型 プラグ - ジャック, 33_716-N-50-1/---_UE HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 7/16 - N型 プラグ - ジャック, 33_716-N-50-1/---_UE

    HUBER & SUHNER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
    仕様アダプタタイプ = 7 / 16プラグ to NソケットアダプタタイプA = 41106アダプタタイプB = Nオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金, 銀, ホワイトブロンズ長さ = 41.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅ニッケル合金Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 31_BNC-50-0-1/133_NE HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 31_BNC-50-0-1/133_NE

    HUBER & SUHNER
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner, 82_MMCX-S50-0-2/111_KE, MMCXコネクタ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 82_MMCX-S50-0-2/111_KE, MMCXコネクタ

    HUBER & SUHNER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様エッジ取り付けSMT基板ジャック取付方式表面実装端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
  • Huber & Suhner, 16_MMCX-50-2-2/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 16_MMCX-50-2-2/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),

    HUBER & SUHNER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG316オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき
  • Huber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 16_MMCX-50-1-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),

    HUBER & SUHNER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG178 B/U, RG196 A/Uオス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきボディめっき
  • Huber & Suhner, 11_MMCX-50-2-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません), HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner, 11_MMCX-50-2-1/111_OE MMCXコネクタ (アセンブリ品ではありません),

    HUBER & SUHNER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき
  • Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate

    HUBER & SUHNER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)44.3タイプ4.3-10プラグ-7/16ジャック、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
  • Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ Sucoplate HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ Sucoplate

    HUBER & SUHNER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)44.3タイプ4.3-10ジャック-7/16プラグ、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)26タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 61169-4_CECC 22190_DIN 47223_VG 95250に適合 精密接合部はシリーズ7/16精密 - SUHNER-716に適合. Huber+Suhner 50 Ω 7/16 RF同軸アダプタ. 7/16ジャック対7/16ジャック構成(品番 ; 716-4782 716-4782 )及び7/16プラグ対7/16ジャックエルボー構成(品番 ; 716-4817 716-4817 )の50 Ω 7/16 RF同軸アダプタです。 品番 ; 716-4858 716-4858 は、計測器用途向けの7/16精密プラグ対7/16精密プラグ構成の精密アダプタです。長さ(mm)54タイプ(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)真鍮, 青銅動作周波数(GHz)0→7.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現長さ(mm)33.5タイプ(A)TNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)33.8タイプ(A)TNC、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)27.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)26.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.19タイプ(A)SMA、(B)QMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MCX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MCX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.1タイプ(A)SMA、(B)MCX材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき金, 白色青銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.4タイプ(A)SMA、(B)SMB材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)22.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC3.5 ジャック - PC 3.5 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC3.5 ジャック - PC 3.5 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    長さ(mm)28.36タイプPC 3.5ソケット to PC 3.5ソケット、(A)PC 3.5、(B)PC 3.5材質(コンタクト)ベリリウム銅, ステンレス鋼動作周波数(GHz)33RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャック

    HUBER & SUHNER
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)19.7タイプ(A)PC2.4、(B)SK材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→40RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズ
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 ジャック - SK - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 ジャック - SK - ジャック

    HUBER & SUHNER
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)20.4タイプ(A)PC2.4、(B)SK材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→40RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレート

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)