絞り込み
ブランド
- NEUTRIK
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,384)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,041)
- AMPHENOL(1,605)
- SAMTEC(1,472)
- 日本モレックス(molex)(1,053)
- ハーティング(785)
- WURTH ELEKTRONIK(702)
- omron(オムロン)(560)
- MICROCHIP(550)
- MAC8(マックエイト)(539)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(369)
- TRACO POWER(305)
- HIROSE(ヒロセ電機)(274)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](218)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(168)

Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC
NEUTRIK¥3,598税込¥3,9581個欠品中仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 ブラック
NEUTRIK¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 7極 ストレート ケーブルマウント NC7FXX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●極数: 7●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-B 金めっき
NEUTRIK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ステレオ
NEUTRIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●オス/メス: メス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: パネルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 銀●定格電流: 10A●ハウジング材質: 亜鉛●コンタクト材質: 青銅●極数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MD-LX-B 金めっき
NEUTRIK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-B ニッケル上に金めっき
NEUTRIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik オス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20RoHS指令(10物質対応)対応