絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- モノタロウ(1)
- RS PRO(905)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(577)
- 日本モレックス(molex)(451)
- JST(日本圧着端子製造)(276)
- MAC8(マックエイト)(262)
- GB[制御機器](212)
- AMPHENOL(185)
- HIROSE(ヒロセ電機)(179)
- サンハヤト(178)
- 廣杉計器(144)
- M5Stack(138)
- LINKMAN(136)
- 共立電子産業(115)
- ハーティング(88)
- Aratas(旧:omron)(86)
- DEUTSCH(72)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(62)
- WURTH ELEKTRONIK(62)
- NEUTRIK(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント
SCHURTER¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント
SCHURTER¥699税込¥7691個当日出荷仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応