絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MICROCHIP(154)
  • SAMTEC(31)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • INFINEON(16)
  • SIEMENS(12)
  • 廣杉計器(7)
  • TRACO POWER(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • STMicro(6)
  • DELTRON(6)
  • AMPHENOL(5)
  • 共立プロダクツ(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • BULGIN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,686)
商品レビュー
  • 以上(52)
  • 以上(62)
  • 以上(67)
  • 以上(68)
価格
  • 1,500円以下(1,039)
  • 1,500-10,000円(3,264)
  • 10,000-50,000円(657)
  • 50,000-100,000円(73)
  • 100,000円以上(52)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「PRO」の検索結果

4,979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
629税込692特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRORS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ RS PRORS Pro RJアダプタRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁ブーツ RS PRORS Pro 絶縁ブーツRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Boot寸法 = 52 x 29 x 29mm高さ = 29mm長さ = 52mm幅 = 29mmIECコネクタ絶縁ブーツ. 包括的なIECコネクタ絶縁ブーツ製品です。各種サイズが用意されており、IECコネクタの背面での誤った接触による短絡を防止し、埃や汚れの侵入からも保護する設計になっています。. 厚さ1.6mmの成形ブーツでIECコネクタの背後の接続を保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ RS PRORS Pro RJアダプタRS PRO
479税込527
1個
当日出荷
組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。 指で締められるジャックスクリューが付いています。 ご使用に際し、各コンタクトをD-Subコネクタに差し込む必要があります。
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼 RS PRORS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼RS PRO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
RS Pro ダストキャップ CP RS PRORS Pro ダストキャップ CPRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = CP30110 / CP30111コネクタシリーズ = CPRS XLR形式USBシーリングカバー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシーリングカバーは、XLRシャーシUSBオスメス変換フィードスルーソケットに適合するようになっています。 黒のラバーキャップにより、コネクタ取り外し時の埃の侵入及び誤かん合を防ぎます。. 適合する製品: 862-1579 USB A-Bソケット 862-1573 USB B-AソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引き出しユニット RS PRORS Pro 引き出しユニットRS PRO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
RS Pro 計量ジョッキ RS PRORS Pro 計量ジョッキRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様容量 = 3L材質 = PP計量ジョッキ. ジョッキはポリプロピレン製でほとんどの液体に対して耐性があります サイズは、2リットル、3リットル、5リットルの3種類があり、計測スケール付き
RS Pro アースタグ RS PRORS Pro アースタグRS PRO
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV内径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
569税込626特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO RCAソケット RS PRORS PRO RCAソケットRS PRO
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dinプラグ RS PRORS PRO DinプラグRS PRO
749税込824
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro RJアダプタ RS PRORS Pro RJアダプタRS PRO
449税込494
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ 25ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 53mm深さ = 20mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングストリップ RS Pro RS PROシーリングストリップ RS ProRS PRO
15,980税込17,578特価
1リール(20m)
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = シーリングストリップ長さ = 20m幅 = 10.5mm高さ = 14.4mm材質 = PVC色 = 黒PVCシーリングテープ. 黒色PVCとスチールワイヤインサート。 シート素材のエッジを保護し、振動によって発生するノイズと摩耗を軽減。 使用温度範囲: -40 → +90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブレットボード RS PRORS PRO ブレットボードRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット RS Pro RS PROアングルブラケット RS ProRS PRO
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 圧着工具 RS PRORS Pro 圧着工具RS PRO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22~10 AWG最小ワイヤサイズ = AWG22最大ワイヤサイズ = AWG10RS手動圧着工具、フラグ圧着端子用. 信頼できるRSブランドに導入された、このライトアングル手動圧着工具は、0.250 'F'圧着タイプのフラグ圧着端子(代表品番 ; 488-1336 488-1336 を参照)用で、対応するワイヤサイズは0.5 → 2.0 mm2です。このフラグ端子用の圧着工具は、ソフトグリップハンドルと軽量で頑丈なボディを備えているので、耐久性が高く、使いやすい圧着ペンチになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ブレットボード RS PRORS Pro ブレットボードRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 240mm幅 = 195mm高さ = 21mm寸法 = 240 x 195 x 21mmボードには、ソケットと端子バインディングポストが付属しています。. ブレッドボード開発システム. このブレッドボードは、回路構築方法の学習にもテスト時の実践的な使用にも最適です。プロトタイプボードとして一般的に使用され、予備的なモデルでアイデアをテストするのに最適です。所定のパラメータセットでの回路の動作が分からない場合、RS Proブレッドボードは最適なソリューションを提供します。4 mmテストリードには、4本の内蔵端子バインディングポストを使用した接続オプションがあります。. 特長と利点. 接続ポイント数: 2420 24個のICを切り替え可能 水平相互接続数: 1920 垂直相互接続数: 500 スイッチの取り付けや交換は迅速で簡単. 製品用途の情報. 電子機器の実習及びアイデアのテストに使用できます。回路セットアップの構築及びテストのために最適なプロトタイピングボードです。トラブルシューティングや問題解決から、新製品をテストするための一般的な回路構築まで、多数の用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ RS PRORS Pro RJ11プラグRS PRO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ドリルビット, 0.8mm RS PRORS Pro, ドリルビット, 0.8mmRS PRO
619税込681
1個
欠品中
仕様直径 = 0.8mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PROフィードスルーHDMIコネクタ RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro通信用 減衰器 RS PRORS Pro通信用 減衰器RS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様減衰 = 15dBマルチモード/シングル = シングルモードコネクタタイプ = SC長さ = 35mm幅 = 12.7mm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC ≧ 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリーモジュール用コネクタ RS PRORS PRO バッテリーモジュール用コネクタRS PRO
449税込494特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
RS PRO通信用 減衰器 RS PRORS PRO通信用 減衰器RS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro カプラ RCA RCA RS PRORS Pro カプラ RCA RCARS PRO
599税込659
1個
当日出荷
仕様終端1 = メス RCA (2)終端2 = メス RCA (2)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 2終端2コネクション数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ブレットボード RS PRORS Pro ブレットボードRS PRO
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 80mm幅 = 60mm高さ = 10mm寸法 = 80 x 60 x 10mm1枚のボード、ソケットなし. ブレッドボード、KH - 102開発システム. 実験のセットアップやプロトタイプ向けの実用的なボードです。スイッチの実装や交換は迅速かつ簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板コネクタキット RS PRORS PRO 基板コネクタキットRS PRO
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷
仕様KS-350ワイヤコネクタセット. 特長と利点. 350本のストリップ / ベント接続ワイヤが付属します。 14種類の長さは、2.5 → 127 mm ワイヤの長さを絶縁体の色で識別可能 ワイヤの端は被覆が除去され、スズめっき処理済み. ブレッドボード用に最適な拡張です。タイプジャンパーワイヤーセットシリーズRS PROキット内容ジャンプワイヤx350RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロン RS PRO引き出し取っ手 RS Pro ナイロンRS PRO
3,298税込3,628
1袋(2個)
当日出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro カプラ RCA RCA RS PRORS Pro カプラ RCA RCARS PRO
519税込571
1個
当日出荷
仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = メス RCA (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタルRCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ シールド付き RS PRORS Pro RJアダプタ シールド付きRS PRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 49.5mm幅 = 33mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
869税込956
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 圧着工具 RS PRORS Pro 圧着工具RS PRO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = RG122, RG316最小ワイヤサイズ = RG122最小ワイヤサイズ = RG316全長 = 195mmRS Pro圧着工具、SMA、SMB、SMCコネクタ用. ; 447-459 447-459 は、SMA、SMB、SMCコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で3.25 mm、4.52 mm、1.69 mm (0.128インチ、0.178インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルに最適です。一覧については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケルRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンヘッダ RS PRORS PRO ピンヘッダRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パーツケース RS PRORS Pro パーツケースRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様高さ = 60mm幅 = 240mm深さ = 170mm調節可能な仕切り = N透明な蓋 = Y材質 = ポリプロピレン色 = 透明RS Pro透明コンパートメントボックス. RS Proコンパートメントボックスは品質を念頭に製造されています。頑丈な耐衝撃性クリアポリプロピレン製です。ヘビーデューティのPVCコーナーと強化複合材のロックキャッチは、より高い耐久性を実現しています。 ケースはさまざまなサイズのオプションをご用意しています。. 特長と利点: コンパートメントボックス 透明のプラスチック製のふたで内容を簡単に識別 ヘビーデューティのPVCコーナー 固定及び調整可能のコンパートメント
RS PRO コネクタアクセサリ RS PRORS PRO コネクタアクセサリRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ RS PRORS Pro RJ11プラグRS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJアダプタ RS PRORS PRO RJアダプタRS PRO
449税込494
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

ro水特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)