絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(896)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(516)
  • 日本モレックス(molex)(383)
  • JST(日本圧着端子製造)(276)
  • MAC8(マックエイト)(252)
  • AMPHENOL(185)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(145)
  • 廣杉計器(144)
  • サンハヤト(137)
  • 共立電子産業(96)
  • ハーティング(88)
  • Aratas(旧:omron)(75)
  • DEUTSCH(71)
  • M5Stack(63)
  • NEUTRIK(61)
  • WURTH ELEKTRONIK(60)
  • GB[制御機器](54)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
  • フエニックス・コンタクト(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJコネクタ Telegartner Telegartner

    RJコネクタ Telegartner

    Telegartner
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Telegartner
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 Telegartner

    Telegartner はんだ付け用 タグ端子

    Telegartner
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    内径(Φmm)9.7
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル

    Telegartner
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート

    Telegartner
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Telegartner  はんだタグ Telegartner

    Telegartner はんだタグ

    Telegartner
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    アクセサリタイプはんだタグ
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner  RJコネクタブーツ Telegartner

    Telegartner RJコネクタブーツ

    Telegartner
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。色黒インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐

    Telegartner
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
  • Telegartner N終端プラグ Telegartner

    Telegartner N終端プラグ

    Telegartner
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    インターフェースN材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅, 銀合金ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
  • Telegartner  BNCコネクタ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ

    Telegartner
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)