絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5,001)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,320)
  • AMPHENOL(1,808)
  • SAMTEC(1,563)
  • 日本モレックス(molex)(1,212)
  • ハーティング(881)
  • WURTH ELEKTRONIK(736)
  • MICROCHIP(628)
  • HARWIN(585)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(439)
  • TRACO POWER(324)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(321)
  • フエニックス・コンタクト(265)
  • GB[制御機器](218)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(195)
  • NORCOMP(191)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wieland RST Miniシリーズ ジャムナットコネクタ 3P WielandWieland RST Miniシリーズ ジャムナットコネクタ 3PWieland
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.6 WT 4 Eシリーズ WielandWieland 多段式端子台 58.504.7055.6 WT 4 EシリーズWieland
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.0 WT 4 Eシリーズ WielandWieland 多段式端子台 58.504.7055.0 WT 4 EシリーズWieland
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 Eシリーズ WielandWieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 EシリーズWieland
8,098税込8,908
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.516.0055.0 WT 16シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.516.0055.0 WT 16シリーズWieland
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 16端子種別スクリュー定格電流(A)76RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)16→4
Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 10端子種別スクリュー定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→6
Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズWieland
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 4 D2/2定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台  WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2グレーシリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台  WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択オレンジシリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.5 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.5 WT 2.5シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズWieland
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.0 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.0 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択グレーシリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 57.504.9055.0 WKシリーズ WielandWieland 接続式端子台 57.504.9055.0 WKシリーズWieland
7,098税込7,808
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アース端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK. 密閉設計 細より線及びソリッドワイヤに最適緑 / 黄シリーズWK定格電圧(V)800端子種別スクリューRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→10、22→10
Wieland 接続式端子台 57.504.0055.0 WKシリーズ WielandWieland 接続式端子台 57.504.0055.0 WKシリーズWieland(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWKグレーシリーズWK定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→10、22→10
Wieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズ WielandWieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWKグレーシリーズWK端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
Wieland 接続式端子台 56.704.0055.0 WKFNシリーズ WielandWieland 接続式端子台 56.704.0055.0 WKFNシリーズWieland
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様WKFN 4 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式グレーシリーズWKFN定格電圧(V)800端子種別クランプ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)24→10
Wieland 接続式端子台  WKFNシリーズ WielandWieland 接続式端子台 WKFNシリーズWieland
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式グレーシリーズWKFN定格電圧(V)800端子種別クランプ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
Wieland 接続式端子台 56.703.5055.0 WKFNシリーズ WielandWieland 接続式端子台 56.703.5055.0 WKFNシリーズWieland
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式グレーシリーズWKFN定格電圧(V)800端子種別クランプ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
Wieland 基板用端子台, 8375シリーズ WielandWieland 基板用端子台, 8375シリーズWieland
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃幅(mm)22グレータイプ基板端子台取付方式スルーホールシリーズ8375定格電圧(V)300端子種別ケージクランプ、ねじ定格電流(A)30行数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Wieland 基板用端子台, 8292シリーズ WielandWieland 基板用端子台, 8292シリーズWieland
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレートグレー定格電圧(V)300シリーズ8292幅(mm)10仕様端子台. 端子台、基板はんだ付け用 クランプ構造でワイヤを保護 2、3、6極品、ピッチを維持したサイドスタックが可能RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ナイフ遮断ターミナル台  WKシリーズ WielandWieland ナイフ遮断ターミナル台 WKシリーズWieland
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WK●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●色:グレー●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ナイフエッジ遮断端子台、タイプWK4 / TKM. このWKバージョンの遮断ナイフは、ピボットポイントで内側と外側にスイングします。 独特の色の遮断レバーにより、開状態が示されます。 レバーが開又は閉の状態で端子を接続できます。 異なる数及び配列のテストソケットが採用された設計により、テストプラグを使用して信頼性の高い測定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland スペーサ  フレーム WielandWieland スペーサ フレームWieland
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland スプリング 56.703.7055.0 WKFNシリーズ WielandWieland スプリング 56.703.7055.0 WKFNシリーズWieland
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WKFN●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG、24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:24A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●WKFN 2.5多層端子台、テンションスプリング接続式RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland スプリング  WKFNシリーズ WielandWieland スプリング WKFNシリーズWieland
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WKFN●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG、24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:800 V●WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ジャンパバー IVBWKFシリーズ WielandWieland ジャンパバー IVBWKFシリーズWieland
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズWieland
7,498税込8,248
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 16 PE●ケーブルサイズ:16 → 4 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 16フィードスルー端子及びアース端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。 公称断面積: 16 mm2 最大電流: 101 A / 25 mm2 接続容量: 2ワイヤ、2.5 → 10 mm2の同じサイズ 幅12 mm ; 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズWieland
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズWieland
9,998税込10,998
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズWieland
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 4 E PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:ダブル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●WT 4 E多層ブロック、ねじ接続. TS35 DINレールに取り付けるための多層ブロック 公称断面積4 mm2 接続容量: ワイヤ2本、0.14 → 2.5 mm2の同サイズ 互換WT 4 E PEアース(グランド)ブロックについては、品番 ; 811-3882 811-3882 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズWieland
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3 WielandWieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3Wieland
29,980税込32,978
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2 WielandWieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2Wieland
32,980税込36,278
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)