絞り込み
ブランド
- Rosenberger
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,299)
- RS PRO(1,200)
- AMPHENOL(860)
- ハーティング(665)
- 日本モレックス(molex)(580)
- omron(オムロン)(545)
- MAC8(マックエイト)(511)
- 廣杉計器(386)
- SAMTEC(350)
- GB[制御機器](201)
- サンハヤト(192)
- WURTH ELEKTRONIK(185)
- HIROSE(ヒロセ電機)(184)
- フエニックス・コンタクト(184)
- SOURIAU(173)
- M5Stack(138)
- LINKMAN(135)
- Aratas(旧:omron)(127)
- 共立電子産業(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

Rosenberger SMBコネクタ Plug
Rosenberger(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωパネル バルクヘッドプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωパネル バルクヘッドプラグシリーズです。 このSMBプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備えています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング 小型. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボードRoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger RFターミネータ SMA プラグ
Rosenberger¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様インタフェースタイプ:SMA●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●Rosenberger SMA RF同軸ターミネータ. 1 Wの定格電力の50 Ω SMA RF同軸ターミネータプラグです。 このSMF RF同軸ターミネータは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するインターフェイスを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 100908 パネルジャック
Rosenberger¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様全長:14 (Outer Dia.) mm, 9.9 (Inner Dia.) mm●素材:PS●コネクタタイプ:BNC●併用可能製品:パネルジャック●Rosenberger BNC 50 Ωアクセサリ. Rosenbergerの50 Ω BNCコネクタシリーズ用のアクセサリ製品です。 アクセサリ製品には、絶縁ワッシャ、固定ナットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応