Molex Premise Networks光ファイバパッチパネル用アクセサリー (トレイ)Molex Premise Networks7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:トレイ●ポート数:12●長さ:143mm●幅:95mm●フュージョンスプライストレイ. 12ポジションのスプライストレイで、ファイバパッチパネルにぴったりと収まり、取り込むファイバを管理することができます。 トレイの四隅には、取り込むケーブルを保持するためのケーブルグリップがあります。 フュージョンスプライススリーブを保持する6極スナップインスリーブホルダが2つあります。ファイバを保護し、容易に保守できるように、トレイ内でファイバはループ状で保持されます。 組立説明書が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks フェースプレートMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様Euromod(TM)アダプタカラー. Euromod(TM)ソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なアダプタカラーです。 スナップイン取り付け式でシングルソケットタイプとダブルソケットタイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks ジャック Cat6 RJ45 シールドタイプ:UTPMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付きRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks ジャック Cat5e RJ45 シールドタイプ:UTPMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付きRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ 白 PowerCat MOD-SNAPシリーズMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:38.5mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat MOD-SNAP●MOD-SNAP(TM)モジュールCat5e ボイス. MOD-SNAP(TM)製品は、ウォールプレートに簡単にはめ込むことができるモジュールアクセサリです。 すべてのモジュールはシャッター付きで、パンチダウンKATT IDC終端には最大で2本の24-26 awgソリッドワイヤ又は標準ワイヤを使用できます。 IDC終端に使用するパンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。各モジュールには、ラベルを取り付けることが可能で、業界標準の6 mmラベルテープを使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Single RJ45 Cat5e UTP 1 Gang WallplateMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~