絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,384)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,060)
- AMPHENOL(1,611)
- SAMTEC(1,465)
- 日本モレックス(molex)(1,052)
- ハーティング(785)
- WURTH ELEKTRONIK(715)
- MAC8(マックエイト)(560)
- omron(オムロン)(559)
- MICROCHIP(550)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(369)
- TRACO POWER(305)
- HIROSE(ヒロセ電機)(274)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](218)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(195)
- ブランドをもっと見る
特価

エアー式グリースガン
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
エアー式グリースガン
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa