絞り込み
ブランド
  • タカコム
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,998)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,322)
  • AMPHENOL(1,816)
  • SAMTEC(1,558)
  • 日本モレックス(molex)(1,207)
  • ハーティング(882)
  • WURTH ELEKTRONIK(735)
  • MICROCHIP(630)
  • HARWIN(585)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(439)
  • TRACO POWER(332)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(322)
  • フエニックス・コンタクト(266)
  • GB[制御機器](218)
  • サンハヤト(203)
  • SOURIAU(196)
  • NORCOMP(191)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSタイムサーバ TSG-100 タカコムGPSタイムサーバ TSG-100タカコム
69,980税込76,978
1台
当日出荷
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA質量(g)約180電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)最大消費電力(W)2.5インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)-10~50対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
GPSタイムサーバー TSG-M10 タカコムGPSタイムサーバー TSG-M10タカコム
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。 電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)保護等級IP55最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上処理能力NTP:最大100パケット/秒外部出力端子スクリューレス端子(2系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)