絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,997)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,337)
  • AMPHENOL(1,845)
  • SAMTEC(1,569)
  • 日本モレックス(molex)(1,206)
  • ハーティング(892)
  • WURTH ELEKTRONIK(738)
  • MICROCHIP(631)
  • HARWIN(585)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(440)
  • TRACO POWER(329)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(322)
  • フエニックス・コンタクト(268)
  • GB[制御機器](227)
  • サンハヤト(203)
  • SOURIAU(200)
  • NORCOMP(193)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足の長いピンソケット 10P スイッチサイエンス足の長いピンソケット 10Pスイッチサイエンス
71税込78
1個
10日以内出荷
BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済) スイッチサイエンスBME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)スイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。 7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。
仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1電源電圧DC 1.8~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード スイッチサイエンスSPRESENSE用 イーサネットアドオンボードスイッチサイエンス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。
寸法(mm)20.6×53.9使用チップW5500
MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード スイッチサイエンスMicroUSB接続5V/3.3V電源ボードスイッチサイエンス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ブレッドボードなどにmicroUSBケーブルで電源を供給するための基板です。 出力電圧(3.3V/5V)は、ジャンパピンで切り替えられます。 出力電流は、最大500mAです。
セット内容基板本体 ×1、ジャンパピン ×1、ピンヘッダ(1×8) ×1(必要なピン数を折ってお使いください)
SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板 スイッチサイエンスSPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板スイッチサイエンス
269税込296
1個
5日以内出荷
SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。
ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54外形寸法(mm)34×20.60
端面スルーホール基板用コンタクトピン 100本入り スイッチサイエンス端面スルーホール基板用コンタクトピン 100本入りスイッチサイエンス
4,798税込5,278
1セット(100本)
10日以内出荷
足の長いピンソケット 6P スイッチサイエンス足の長いピンソケット 6Pスイッチサイエンス
54税込59
1個
15日以内出荷
ピンソケット2×20 40P スイッチサイエンスピンソケット2×20 40Pスイッチサイエンス
189税込208
1個
10日以内出荷
ピンソケット1×6 6P スイッチサイエンスピンソケット1×6 6Pスイッチサイエンス
79税込87
1個
10日以内出荷
USB microB ピッチ変換基板 スイッチサイエンスUSB microB ピッチ変換基板スイッチサイエンス
399税込439
1個
10日以内出荷
JST ZHコネクタ付きハーネス スイッチサイエンスJST ZHコネクタ付きハーネススイッチサイエンス
369税込406
1個
10日以内出荷
JST SH 2ピンコネクタ付きハーネス スイッチサイエンスJST SH 2ピンコネクタ付きハーネススイッチサイエンス
359税込395
1個
10日以内出荷
SPRESENSE用Qwiic接続基板 スイッチサイエンスSPRESENSE用Qwiic接続基板スイッチサイエンス
998税込1,098
1個
9日以内出荷
SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
基板寸法(mm)20.3×10.5
SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載) スイッチサイエンスSPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載)スイッチサイエンス
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8(SPRESENSE は付属しません)
仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02
LM75B温度センサ(I2C接続) スイッチサイエンスLM75B温度センサ(I2C接続)スイッチサイエンス
699税込769
1個
5日以内出荷
NXP社製の温度センサLM75Bを、ブレッドボードで使用できるようにピッチ変換する基板です。I2Cで通信します。 電源電圧は2.8Vから5.5Vです。
電源電圧(V)2.8~5.5通信方式I2C温度分解能(℃)0.125スレーブアドレス1001000(変更可能)
BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンスBME280温度/湿度/気圧センサモジュールスイッチサイエンス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1電源電圧DC 1.8V~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用FETボードスイッチサイエンス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
MESH GPIOタグ用モータドライバボード スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用モータドライバボードスイッチサイエンス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。 全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。
仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND電圧(V)駆動系:0~11出力電流(A)連続2.4、ピーク3接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2制御電圧(V)3.3
MESH GPIOタグ用USBパワースイッチボード スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用USBパワースイッチボードスイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
MESH GPIOタグを使ってUSB電源のON/OFFを制御するモジュールです。USBによる給電で動作するデバイスの電源をON/OFFできます。MESH GPIOタグのVOUT端子とUSBの5V出力が連動します。出力がONになると基板上の赤色LEDが点灯します。このモジュールの他に、microUSBケーブル、USB電源が必要です。USBの通信機能は使用できません。
仕様【MESH GPIO接続ピン】VOUT(初期設定)、PWM(SJ1で切り替え可能)※基板裏面のSJ1で接続ピンを切り替えられます。使用するデバイスの電源をPWM端子と連動させて問題がないか確認した上で切り替えてください。電圧(V)入出力:5出力電流(A)1(mx)ケーブル入力側(microUSBタイプB)、出力側(USBタイプA)
MESH GPIOタグ用サーボボード スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用サーボボードスイッチサイエンス
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
MESH GPIOタグを使ってサーボモータをコントロールするためのボードです。 MESH GPIOタグのPWMピンを使ってサーボモータの角度を制御できます。 使用するサーボモータに合わせて外部電源が必要です。
仕様[MESH GPIOタグ接続ピン]PWM:サーボの角度制御に使用。Duty比(0~100)に合わせて角度が変わります。Vo:サーボボードへの電源供給。使用時には必ず電源出力をオンにしてください。モーター接続可能サーボモータ数:1個接続端子VM:外部電源+、GND:外部電源-
ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き) スイッチサイエンスESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)スイッチサイエンス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。
仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)
Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンスPicossci Env (RP2040搭載)スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載USB Type-C コネクタ搭載※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます) 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ GNDピン 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21) ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用) ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンスPicossci 2 開発ボード (RP2350搭載)スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載汎用LED搭載(GPIO25に接続)デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
ThousanDIY SPRESENSE用Wi-Fi add-onボード スイッチサイエンスThousanDIY SPRESENSE用Wi-Fi add-onボードスイッチサイエンス
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ESP-WROOM-02(技適取得済)を搭載し、SPRESENSEのメインボード上の拡張コネクタに装着して使います。ハーフサイズ、かつ背の高いピンヘッダを使用していますのでI2C・SPIを使用するハーフサイズのモジュールと同時使用が可能です。(使用するモジュールによっては接続できないものもあります)
用途ソニーのSPRESENSEにWi-FI機能を追加するためのアドオンボードです。Arduino IDEにて開発が出来ます。
SPRESENSE アドオン BME280 スイッチサイエンスSPRESENSE アドオン BME280スイッチサイエンス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mm
センサーBME280基板寸法(mm)20.32×33.02
足の長いピンソケット2×13 26P スイッチサイエンス足の長いピンソケット2×13 26Pスイッチサイエンス
189税込208
1個
10日以内出荷
ピンソケット1×8 8P スイッチサイエンスピンソケット1×8 8Pスイッチサイエンス
61税込67
1個
10日以内出荷
USB Aレセプタクルピッチ変換基板 横型 スイッチサイエンスUSB Aレセプタクルピッチ変換基板 横型スイッチサイエンス
629税込692
1個
10日以内出荷
USB Aレセプタクルピッチ変換基板 スイッチサイエンスUSB Aレセプタクルピッチ変換基板スイッチサイエンス
629税込692
1個
10日以内出荷
SOT23-6ピッチ変換用基板 基板のみ スイッチサイエンスSOT23-6ピッチ変換用基板 基板のみスイッチサイエンス
1個
欠品中
PHコネクター付ワイヤー 赤黒 スイッチサイエンスPHコネクター付ワイヤー 赤黒スイッチサイエンス
369税込406
1個
欠品中
Molex PicoBlade1.25mmピッチ 2ピンコネクタ付ハーネス スイッチサイエンスMolex PicoBlade1.25mmピッチ 2ピンコネクタ付ハーネススイッチサイエンス
219税込241
1個
10日以内出荷
JST ZH-PH変換ハーネス スイッチサイエンスJST ZH-PH変換ハーネススイッチサイエンス
439税込483
1個
10日以内出荷
ESP-WROOM-02ピッチ変換用基板 シンプル版 スイッチサイエンスESP-WROOM-02ピッチ変換用基板 シンプル版スイッチサイエンス
219税込241
1枚
10日以内出荷
仕様●ピン数:8ピン●材質:-●外形寸法:20.00×25.00mm●ピン数:8ピンアズワン品番68-2035-71
1X16両方長いピンヘッダ スイッチサイエンス1X16両方長いピンヘッダスイッチサイエンス
169税込186
1個
欠品中

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)