onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1Gonsemi7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = POWERMITEピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1.56W1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.18mmLEDシャントプロテクタ、ON Semiconductor. この装置は、1つのLEDが故障することでLEDのストリング全体に影響が出ないようにするために、LEDの故障時に分路を提供します。高い信頼性が求められる照明用途に特に最適です。また、回路の連続性が求められるその他の負荷にも適しています。