絞り込み
ブランド
  • クレアリンクテクノロジー
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,375)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,042)
  • AMPHENOL(1,605)
  • SAMTEC(1,477)
  • 日本モレックス(molex)(1,055)
  • ハーティング(794)
  • WURTH ELEKTRONIK(704)
  • omron(オムロン)(560)
  • MICROCHIP(556)
  • MAC8(マックエイト)(539)
  • HARWIN(501)
  • 廣杉計器(406)
  • JST(日本圧着端子製造)(370)
  • TRACO POWER(307)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(273)
  • フエニックス・コンタクト(236)
  • GB[制御機器](218)
  • サンハヤト(198)
  • SOURIAU(192)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥639税込¥703
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ9×50構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JK-11)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥639税込¥703
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
    寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) クレアリンクテクノロジー

    LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
    モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
  • LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応) クレアリンクテクノロジー

    LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)
    その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
  • LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
    その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
    その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)