絞り込み
ブランド
- Yellow Stone
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,378)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,062)
- AMPHENOL(1,615)
- SAMTEC(1,462)
- 日本モレックス(molex)(1,057)
- ハーティング(785)
- WURTH ELEKTRONIK(715)
- omron(オムロン)(560)
- MAC8(マックエイト)(560)
- MICROCHIP(551)
- HARWIN(505)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(367)
- TRACO POWER(306)
- HIROSE(ヒロセ電機)(274)
- フエニックス・コンタクト(240)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)
Yellow Stone¥219税込¥2411本3日以内出荷超高輝度の白色LEDです。 指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。 VFは3V以上あります。その他【条件IF】20mA電圧(V)3.2発光色白保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)18000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)
Yellow Stone¥109税込¥1201本3日以内出荷材質nGaN色青電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421本3日以内出荷電圧(V)3.2発光色緑波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421本3日以内出荷電圧(V)3.2発光色白測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)2219指向性45°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)
Yellow Stone¥129税込¥1421個3日以内出荷Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリーその他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)
Yellow Stone¥119税込¥1311本3日以内出荷電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)
Yellow Stone¥97税込¥1071本3日以内出荷電圧(V)3.2発光色緑ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED(5mm・白・超高輝度)
Yellow Stone¥219税込¥2411個3日以内出荷低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)
Yellow Stone¥84税込¥921個3日以内出荷材質AlGalnP色赤電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60
LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)
Yellow Stone¥109税込¥1201本3日以内出荷Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリーその他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】80動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+85順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5