D-subコネクタ 9極フエニックス・コンタクト7日以内出荷
D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。
仕様●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091アズワン品番65-7658-63
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~