絞り込み
ブランド
  • ヒルシュマン
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,691)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,271)
  • AMPHENOL(1,785)
  • SAMTEC(1,556)
  • 日本モレックス(molex)(1,197)
  • ハーティング(879)
  • WURTH ELEKTRONIK(734)
  • MICROCHIP(626)
  • HARWIN(577)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(436)
  • TRACO POWER(330)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(307)
  • フエニックス・コンタクト(258)
  • GB[制御機器](218)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(193)
  • HAMMOND(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65ヒルシュマン
58,980税込64,878
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
399税込439
1個
当日出荷
グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65ヒルシュマン
599税込659
1個
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウントヒルシュマン
969税込1,066
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オス・メスメス取付方式ケーブルマウントボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Dinプラグ Plug パネルマウント ヒルシュマンDinプラグ Plug パネルマウントヒルシュマン
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様Panel Mounting Connectors. Screwlocking plastic DIN connectors suitable for a wide variety of applications. Fitted with solder bucket and solder tag terminations、 respectively. Secure screwlock mechanism preventing accidental disconnection Cable acceptance 5・5mm maximum Tin plated contacts with UL94V-2 rated housings取付方式パネルマウントシリーズMASEI定格電圧(V)34ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)4DINDIN 41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状シールドオス・メスオスボディ向きストレート接合型ネジロック
Dinソケット Socket パネルマウント ヒルシュマンDinソケット Socket パネルマウントヒルシュマン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウントシリーズMAB定格電圧(V)34ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)4保護等級IP30材質(ハウジング)PERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート接合型ネジロック
Dinソケット Hirschmann Socket 7極 ヒルシュマンDinソケット Hirschmann Socket 7極ヒルシュマン
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
コンタクト数7ジェンダーメス取付方式ケーブルマウント端子種別圧着ボディ向きストレート定格電流(A)10DINDIN 43651RoHS指令(10物質対応)対応
Dinソケット Hirschmann Socket 12極 ヒルシュマンDinソケット Hirschmann Socket 12極ヒルシュマン
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60ac端子種別圧着定格電流(A)5DINDIN 43651コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40ボディ向きストレートジェンダーメス
3 way security clip ST socket/plug ヒルシュマン3 way security clip ST socket/plugヒルシュマン
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
2 way security clip ST socket/plug ヒルシュマン2 way security clip ST socket/plugヒルシュマン
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウント ヒルシュマンHirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウントヒルシュマン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。取付方式ケーブルマウントシリーズST端子種別埋め込みネジ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann 丸形コネクタ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタヒルシュマン
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズヒルシュマン
189,800税込208,780
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズM12 E Series定格電流(A)4材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12
Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ Eシリーズヒルシュマン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シリーズERoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コンタクトジェンダーメス
Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズヒルシュマン
319,800税込351,780
1袋(100個)
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントシリーズE Series定格電圧(V)60ac定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリアミド材質(コンタクト)真鍮コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ CAシリーズヒルシュマン
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ ヒルシュマンHirschmann ヘビーデューティパワーコネクタヒルシュマン
4,898税込5,388
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)6
Hirschmann ブラケット ヒルシュマンHirschmann ブラケットヒルシュマン
239税込263
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプブラケット
Hirschmann ダストキャップ オス ヒルシュマンHirschmann ダストキャップ オスヒルシュマン
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
材質ナイロンIP等級IP67オス・メスオス
Hirschmann ダストキャップ CAシリーズ ヒルシュマンHirschmann ダストキャップ CAシリーズヒルシュマン
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様Hirschmann CAシリーズコネクタカバー. HirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。. 特長と利点. 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Hirschmann ダストキャップ ヒルシュマンHirschmann ダストキャップヒルシュマン
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMシリーズ DIN 43650 B メス 2P+Eヒルシュマン
79,980税込87,978
1袋(200個)
7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)M16取付方式埋め込みネジシリーズGM定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5 → 7mmオス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65ヒルシュマン
899税込989
1個
当日出荷
仕様シリーズGDS業界標準設計サイズ(ケーブルグランド)PG7取付方式埋め込みネジシリーズGDS定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→6IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65ヒルシュマン
49,980税込54,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。シリーズGDM端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子 ヒルシュマンHirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子ヒルシュマン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様圧着コンタクト長さ(mm)25.2取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)25ac端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ メスヒルシュマン
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート動作温度(℃)(Min)-40仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オスヒルシュマン
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
オス・メスオスコンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50ac/dc取付方式ケーブルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタヒルシュマン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinプラグ Plug パネルマウントヒルシュマン
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
仕様パネルプラグ / ソケットシェル取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウントヒルシュマン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントオス・メスオス
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinソケット Socket パネルマウントヒルシュマン
799税込879
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Hirschmann DIN43650アクセサリ ヒルシュマンHirschmann DIN43650アクセサリヒルシュマン
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグ ヒルシュマンHirschmann ロックナット M8シャーシプラグヒルシュマン
3,898税込4,288
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
タイプロックナット併用可能製品M8シャーシプラグ仕様M8シャーシプラグ. M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能. ロックナットは別売RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)