ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X2973M
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X2973M
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP3M
3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール3M
3M 基板接続用ソケット 8500 シリーズ 2.54mm 16 極 2 列 ストレート スルーホール 8516-4500PL3M
3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 3143M
3M スコッチロック セルフストリッピング電気コネクタ 絶縁 Tap 青 560B シュラウド3M
3M SCSIコネクタ 20 極 スルーホール3M
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス3M
ソケットコネクタ 50極3M
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極3M
216-7383-55-19023M
8510-4500PL3M
3M, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 2908-05WB-MG3M
3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ3M