絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,299)
  • RS PRO(1,200)
  • AMPHENOL(860)
  • ハーティング(665)
  • 日本モレックス(molex)(580)
  • omron(オムロン)(545)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • 廣杉計器(386)
  • SAMTEC(350)
  • GB[制御機器](201)
  • サンハヤト(192)
  • WURTH ELEKTRONIK(185)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(184)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • SOURIAU(173)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(135)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • 共立電子産業(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズWDURoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様CSA、UL、SEV、DEMKO、SEMKO、NEMKO、Lloyds Register of Shipping、SETI、LCIE. DINレール用のWシリーズエンドピース. Wシリーズ端子と同じ材質のエンドストップで、レール上の一連の端子の最後に配置します。このエンドストップは、グループマーカーやテストプラグホルダとして使用できるため、マーキングオプションに最適です。. 特長と利点. テストプラグホルダとして使用可能 グループマーカーの保持に最適 すばやく簡単に取り付け可能. 製品用途の情報. このエンドピースを用いると、簡単にクリップ止めできるため、WADコネクタマーカーを使用できます。エンドストップも便利で、端子台を所定の位置に保持するだけでなく、テストプラグにも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドブラケット併用可能製品端子台
  • Weidmuller 棒端子 ワイドミュラー

    Weidmuller 棒端子

    ワイドミュラー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションクランプ式 Zシリーズ ワイドミュラー

    テンションクランプ式 Zシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    その他UL 94 可燃性等級:V-0材質Wemid色橙色高さ(mm)2.8保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
  • Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller 中継用端子台

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller 端子台  Aシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 端子台 Aシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Weidmuller ワイドミュラー

    Weidmuller

    ワイドミュラー
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller 配電ブロック ワイドミュラー

    Weidmuller 配電ブロック

    ワイドミュラー
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズBL
  • Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08行数1オス・メスメス
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ マーカー DEKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ マーカー DEKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。シリーズDEKアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品端子台
  • Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP ワイドミュラー

    Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP

    ワイドミュラー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ ワイドミュラー

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ワイドミュラー
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Push-in式 Aシリーズ ワイドミュラー

    Push-in式 Aシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥75~税込¥83~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
  • Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:DLI●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:ベージュ●定格電流:26A●レベル数:トリプル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:250 V●3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WDU 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 端子ブロックマーカー ワイドミュラー

    Weidmuller 端子ブロックマーカー

    ワイドミュラー
    ¥889~税込¥978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル
  • Weidmuller 接続式端子台 WFシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WFシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6~M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能色ダークベージュシリーズWF端子種別スクリュー定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(mm2)50
  • Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    色茶シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
  • Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材色ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色黒タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62シリーズSV端子種別はんだ定格電流(A)35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズSL端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ

    ワイドミュラー
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロンタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式スルーホールシリーズOMNIMATE SL端子種別はんだ行数1
  • Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供材質ナイロン色オレンジ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズLM定格電圧(V)320端子種別はんだ定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    色黒タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)7.62シリーズBVZ端子種別スクリュー定格電流(A)40.5(UL1059,CSA)、57(IEC)行数1オス・メスメスボディ向きライトアングル
  • Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン色黒ピッチ(mm)3.81シリーズBC 3.81定格電圧(V)320定格電流(A)17.5行数1オス・メスメス
  • Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ

    ワイドミュラー
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現材質PBT色オレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズB2L 3.50定格電圧(V)200端子種別プッシュイン定格電流(A)10.3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥799~税込¥879~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥899~税込¥989~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.81シリーズOMNIMATE SC端子種別はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現ピッチ(mm)3.5シリーズOMNIMATE S2L端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台

    ワイドミュラー
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。シリーズZRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドカバー併用可能製品端子台
  • Weidmuller テスト遮断ターミナル台  ZTRシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller テスト遮断ターミナル台 ZTRシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズ

    ワイドミュラー
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:RSF2 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:黄 、 定格電流:41A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 CSA認定、ESI. RSFジャンパバーキットには、10極バー1点、ねじ10本、スペーサ10個が含まれています。. RSF (スプリング式). スプリング式端子は、スクリュークランプ奥の電流バーのスロットにある2フックブレード圧着端子に対応します。2番目のブレードは、クランプ下面に設けられています。. 特長と利点. クランプヨークテクノロジ ねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台

    ワイドミュラー
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様10 x 3 mmバスバーは別売りです。. シールド付き端子ケーブル. 終端処理及び端子台へのケーブルシールドの接続を容易にする端子ケーブルクランプです。このケーブルクランプは直径が3 → 13.5 mmのシールド付きケーブルに対応し、バスバーサポート(現在RSでは取り扱っていません)に取り付けられた10 x 3 mmのバスバーに、直接手作業で取り付けられます。このサポートはDINレールに取り付けられます。シリーズKLBUERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプヨーク併用可能製品端子台
  • Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスモジュール

    ワイドミュラー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)