絞り込み
ブランド
  • ワンダーピュア
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • RS PRO(1,207)
  • AMPHENOL(857)
  • ハーティング(653)
  • 日本モレックス(molex)(577)
  • omron(オムロン)(545)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • 廣杉計器(386)
  • SAMTEC(348)
  • GB[制御機器](201)
  • サンハヤト(192)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(186)
  • WURTH ELEKTRONIK(186)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • SOURIAU(175)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(135)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • 共立電子産業(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステレオアンプ完成品 ワンダーピュア

    ステレオアンプ完成品

    ワンダーピュア
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
  • 高音質吸音材 ワンダーピュア

    高音質吸音材

    ワンダーピュア(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
    材質高密度ポリエステル厚さ(mm)約25寸法(mm)500×450種類その他
  • USBアイソレーター用短いUSBケーブル ワンダーピュア

    USBアイソレーター用短いUSBケーブル

    ワンダーピュア(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    見た目もクリアブルーでかっこいいUSBケーブル。アイソレーター【基板完成品】/WP-904UISからUSB-DAC【基板完成品】/WP-9204USB-DAC-Gを接続するのに丁度よい長さで取り回しがしやすいです。また、PCオーディオなどの用途使用するとUSBケーブルが短いほどノイズがのりにくくクリアなサウンドを楽しむことができます。それ以外の用途にもUSB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。
    種類その他コネクタ形状USB A(オス)-USB B(オス)適合機器USB A端子を持つパソコンなど及びUSB B端子を持つ周辺機器ケーブル長(cm)25(コネクタ本体含まず)
  • 電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ ワンダーピュア

    電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ

    ワンダーピュア
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ!!。電源ラインに乗ってくる高周波ノイズを低減するノイズフィルター。オーディオ機器の電源ノイズ対策におすすめ!!。ノイズフィルターユニットにはパルス性ノイズの減衰特性に優れた「アモルファス・コア」を採用。主要パーツは取り付け済み、ハンダ付け不要。堅牢なアルミケース採用。フロントパネルは厚さ5mmのアルミ削り出し&アルマイト仕上げ。必要な工具・プラスドライバー:No.2・六角ドライバーもしくは六角レンチ:2.5mm
    質量(g)910許容電流(A)10出力電圧AC100V漏洩電流1.0mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×62×206入力電圧AC100V
  • ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組) ワンダーピュア

    ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組)

    ワンダーピュア(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
    付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本材質エンクロージャー:MDF質量(kg)5形式ダブルバスレフ型板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315ユニット取付穴径(Φmm)72スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
  • パワーアンプ用12V電源基板完成品 ワンダーピュア

    パワーアンプ用12V電源基板完成品

    ワンダーピュア
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    「TA2020」や「TPA3116」などを使ったDC12V仕様のパワーアンプに最適な電源基板完成品です。ショットキーバリアダイオードやオーディオ用電解コンデンサーなど高音質パーツを採用したオーディオ専用設計です。アナログ電源ならではの「ソフト&クリアな音」をお楽しみください。
    出力電流(A)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×47×32定格出力電圧(DC V)12.5
  • オーディオ専用高音質パソコン組立キット ワンダーピュア

    オーディオ専用高音質パソコン組立キット

    ワンダーピュア
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。 特徴: ・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作 ・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用 ・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備 ・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!! ・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応 ・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止 ・日本語表示を採用 ・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き ・ACアダプター(5V 4A)付属 ・ハンダ付け不要
    仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイアダプター型式AC:5/4(V/A)
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
  • サブウーファー用プロテクター ワンダーピュア

    サブウーファー用プロテクター

    ワンダーピュア
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    高級感溢れる鋼板製、黒色艶消し塗装のスピーカープロテクターです。また付属する固定ネジも見た目にこだわりネジ頭を黒色に塗装しました。これによりプロテクターからネジが目立たなくなります。
    付属品黒色トラスタッピングネジ4×20 4本材質鋼板厚さ(mm)0.8種類その他外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×10

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)