絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,299)
- RS PRO(1,200)
- AMPHENOL(860)
- ハーティング(665)
- 日本モレックス(molex)(580)
- omron(オムロン)(545)
- MAC8(マックエイト)(511)
- 廣杉計器(386)
- SAMTEC(350)
- GB[制御機器](201)
- サンハヤト(192)
- WURTH ELEKTRONIK(185)
- HIROSE(ヒロセ電機)(184)
- フエニックス・コンタクト(184)
- SOURIAU(173)
- M5Stack(138)
- LINKMAN(135)
- Aratas(旧:omron)(127)
- 共立電子産業(118)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサル基板
共立プロダクツ¥60~税込¥66~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。用途電子工作、試作材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホールピッチ2.54mm穴径(Φmm)1板厚(mm)1.6
1列10P-1P×10 QIケーブル
共立プロダクツ¥479税込¥5271本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)色茶赤橙黄緑青紫灰白黒種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
汎用リレーボード【基板完成品】
共立プロダクツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
micro:bit V2.0用アクリルケース
共立プロダクツ¥629税込¥6921個当日出荷micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
録音再生ボード2
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。用途電子工作、DIY、組み込み製品付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒出力スピーカ(8Ω)電源電圧(V)DC3~5動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)基板寸法(mm)W42.5×D38×H12待機電流8μA 以下
Arduino UNO用 シンプルアクリルベース
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥569税込¥6261台当日出荷ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。付属品アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個種類工作キット
LEDスティック 白色
共立プロダクツ¥959税込¥1,0551個4日以内出荷簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)。変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)LED色白色LED(内臓)76個ケーブル長(cm)約58消費電流約300mA
人体赤外線感知素子
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。種類工作キット電源電圧(V)3.5~ 12センサー寸法(mm)Φ13.5タイマー時間約4秒(固定)基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)感知距離(m)3(環境により前後します)
トイレ使用状況表示器
共立プロダクツ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷入門者向けセットです。セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1種類工作キット
ボイスレコーダー基板
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1種類工作キット出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)入力コンデンサマイク(基板上に実装)電源電圧(V)標準DC4.5時間(最大録音、再生)約20秒動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)待機電流1μA以下基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5
小型USB接続DAC基板
共立プロダクツ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷電源供給方式:USBバスパワー。対応OS:。 ・Windows XP以降。 ・Mac OS X 以降。 ・Linux※「Ubuntu Studio」でのみ動作確認済。 ・Android 4.1以降。 ※USB OTGに対応した端末に限ります。 全ての機種で動作検証は行っておりません。 USB:1.1準拠(2.0 3.0でも動作可能)。 対応フォーマット:USB Audio Class 1.0 準拠。 ・16bit 48KHz / 44.1KHz / 32KHz。接続端子:。 ・USB-Bジャック(PC接続用)。 ・Φ3.5ステレオジャック(音声出力用)。 ・デジタル同軸出力。 ・デジタル光出力。PCコントロールボタン:。 ・ボリュームアップ。 ・ボリュームダウン。 ・ミュート。 (Linuxなど一部システムでは動作しない場合があります)。製品サイズ:約55(W)×54.6(D)×23.5(H)mm ※突起部は含まず
トイレ使用状況表示器
共立プロダクツ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
IoTスマートスピーカーモジュール用アクリルベース
共立プロダクツ¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷本製品は、IoTスマートスピーカーモジュール / KP-RSCSPを搭載したRaspberry Piで使用できるアクリルベースです。IoTスマートスピーカーモジュールがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。USBやHDMI、Groveインターフェースなど各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×96×36(突起物除く)対応機種IoTスマートスピーカーモジュール/KP-RSCSP(別売)-基板本体+付属スピーカー・RaspberryPi本体:いずれも別売-RaspberryPi3MODELB+-RaspberryPi3MODELB-RaspberryPi2MODELB-RaspberryPiMODELB+-RaspberryPiMODELA+構成部品アクリル板底板×1枚、アクリル板天板×1枚、ネジM3×5mm×8本、ネジM3×10mm×4本、ネジM2.6×5mm×8本、プッシュリベット鋲頭+鋲脚×1本、ナットM3×4個、スペーサー両メネジM3×30mm×4本、スペーサー両メネジM2.6×11mm×4本、スペーサー片側オネジM2.6×6mm×4本、シール付きゴム足×1シート(4個)
NFC非接触発光LED(紫色)
共立プロダクツ¥399税込¥4391台4日以内出荷NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色紫色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
温度センサーボード
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。付属品基板用リード8本種類工作キット測定範囲(℃)-55 ~ +150分解能(A/D)13/16Bit温度センサーADT7410消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)インターフェースI2C確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)動作電圧2.7-5.5V基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)変換時間(ms)240
ACアダプター用スイッチ取付けケーブル
共立プロダクツ¥599税込¥6591個4日以内出荷ケーブルの途中にスイッチやリレー等を割り込せ、ACアダプターの出力側をON/OFF可能にするケーブルです。Φ2.1mmプラグ形式のACアダプターの出力側に接続して使用します。スイッチをはじめ、リレーなどの接点出力を持った機器と接続してACアダプター出力のON / OFFが可能になります。DCプラグ/ジャック:内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm。ケーブル長:約15cm(コネクタ部含む)。結線:コネクタのセンターにつながるケーブルを接点接続用に切断、ハンダメッキしています。説明書は付属しません。共立プロダクツの製品ページよりダウンロードしてください。
トイレ使用状況表示器
共立プロダクツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V。消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA。検出距離:最大5m。検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上。検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載
共立プロダクツ¥799税込¥8791個4日以内出荷Arduinoなどマイコンボードからデータを与えることにより、すべての接続チップに対しR、G、B各色256段階の輝度制御が可能な制御チップを内蔵したインテリジェントLED基板。出力端子があるので本基板を追加購入することで数珠つなぎに数を増やしていけます。NEO Pixel制御チップ内蔵マルチカラーLED×4個。定格電源電圧:+3.5~5.3V。定格信号入力:L=0.3VDD、H=0.7VDD。使用可能温度範囲:-25~+80℃。消費電流:約80mA。サイズ:約40(W)×40(D)mm
IoT スマートスピーカーモジュール
共立プロダクツ¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください)仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時)適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給)コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
スピーカーエンクロージャー用 砂袋
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2袋)4日以内出荷鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。種別珪砂質量(g)620×2対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
UVレジン工作用LED基板
共立プロダクツ¥899税込¥9891台4日以内出荷UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。 UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。 3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。 直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可)波長(nm)460使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売)LED色青基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず)LED使用数(個)3灯動作電流(mA)2~4点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
ホコリセンサー基板
共立プロダクツ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))種類工作キット出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力センサーフォトデテクタ電源電圧(V)DC5動作電流(mA)150基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
ArduinoVFDシールド用スタンド
共立プロダクツ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Aruduino用VFDシールドを専用穴あき加工済みのアクリルベースで挟みこみ縦置き型スタンドにするためのキットです。アクリルの透明感でVFDシールドがまるで中に浮いたかの様に見えるスタンドです。穴開け加工も済んでいますので簡単に組立る事が出来ます。暗い場所でみると幻想的に浮かぶVFDの光が楽しめます。セット内容H150×W130×D80mmL字アクリルパネル×1、H135×W130mmアクリルパネル×1、15.0mmスペーサー×4、30.0mmスペーサー×4、セムスネジ(+)M3×5mm×8、六角穴付M3×10mmステンレスネジ×4、M3平ワッシャー×4種類その他