絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,902)
- GB[制御機器](227)
- HAMMOND(253)
- HARWIN(521)
- HIROSE(ヒロセ電機)(330)
- JST(日本圧着端子製造)(411)
- MAC8(マックエイト)(535)
- MICROCHIP(825)
- omron(オムロン)(563)
- RS PRO(5,365)
- SAMTEC(1,558)
- SPARKFUN(312)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,279)
- TRACO POWER(610)
- WURTH ELEKTRONIK(640)
- ハーティング(866)
- フエニックス・コンタクト(261)
- 廣杉計器(406)
- 日本モレックス(molex)(1,164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

TDK ガス放電管,直流放電開始電圧:402V
TDK¥18,980税込¥20,8781袋(100個)9日以内出荷シリーズ = EC350X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。直流放電開始電圧 = 402V。過電圧 = 900V。最大定格電圧 = 60 V。実装タイプ = スルーホール。寸法 = 8 Dia. x 6.05mm。奥行き = 8mm。高さ = 8.1mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。静電容量 = 1.5pF。標準サイズ 超高速応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換 ライン保護 加入者保護 Alarm System チューナ アンテナ保護RoHS指令(10物質対応)対応
TDK ガス放電管,直流放電開始電圧:588V
TDK¥149,800税込¥164,7801セット(500個)9日以内出荷シリーズ = EF470X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。直流放電開始電圧 = 588V。過電圧 = 800V。最大定格電圧 = 150 V。実装タイプ = スルーホール。寸法 = 8 Dia. x 6mm。奥行き = 8mm。高さ = 8.2mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。静電容量 = 1.5pFRoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら