絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • RS PRO(1,207)
  • AMPHENOL(857)
  • ハーティング(653)
  • 日本モレックス(molex)(577)
  • omron(オムロン)(545)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • 廣杉計器(386)
  • SAMTEC(348)
  • GB[制御機器](201)
  • サンハヤト(192)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(186)
  • WURTH ELEKTRONIK(186)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • SOURIAU(175)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(135)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • 共立電子産業(119)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(端子台モデル)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1質量(g)25種類工作キット外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm入出力【エキスパンダー】TI TCA9535インターフェイスGPIO40ピン:I2C入出力端子端子台タイプ
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1質量(g)25種類工作キット外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030入出力【エキスパンダー】TI TCA9535インターフェイスGPIO40ピン:I2C入出力端子MILコネクタタイプ
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型) ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型)

    ラトックシステム
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約82(CM3、コイン電池含)種類工作キットスイッチ電源 ON /OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • RaspberryPi CM3  PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版 ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版

    ラトックシステム
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB3Lは、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応した。キャリアボード製品です。 「RPi-CM3MB2シリーズ」と比べ小型化された基板は、産業デバイス製品などの組込みだけでなく、ディスプレイ表示システム、 インフラ向けのゲートウェイやデータロガーなどのプロトコルを用いたシンクライアント端末としてもお使いいただけます。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約73種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約120×84入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】 USB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約112種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約166×112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)