絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,299)
- RS PRO(1,200)
- AMPHENOL(860)
- ハーティング(665)
- 日本モレックス(molex)(580)
- omron(オムロン)(545)
- MAC8(マックエイト)(511)
- 廣杉計器(386)
- SAMTEC(350)
- GB[制御機器](201)
- サンハヤト(192)
- WURTH ELEKTRONIK(185)
- HIROSE(ヒロセ電機)(184)
- フエニックス・コンタクト(184)
- SOURIAU(173)
- M5Stack(138)
- LINKMAN(135)
- Aratas(旧:omron)(127)
- ブランドをもっと見る

QIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業(2件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ
共立電子産業¥319税込¥3511パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数1奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIケーブルシングルピンソケット10色セット
共立電子産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10本)当日出荷ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
QIコネクタ用プラグコンタクトピン
共立電子産業(1件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ
共立電子産業¥419税込¥4611パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
セラミックイヤホン プラグなし 1m
共立電子産業¥428税込¥4711個当日出荷ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。自由度の高いプラグ無しタイプ用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。ケーブル長(m)約1感度57dB@1kHzインピーダンス20MΩ周波数範囲(Hz)200~8000プラグ無しケーブルツイストケーブル動作温度(℃)-20~60容量(pF)15000
QIケーブル2S-2S
共立電子産業¥85税込¥941本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
QI片端圧着済ワイヤー450mm
共立電子産業¥268税込¥2951パック(10本)当日出荷あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。色【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付
共立電子産業(1件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品ツマミ固定用ネジ色黒目盛無し外径(Φmm)約41
ミニQIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業¥369税込¥4061パック(100本)当日出荷2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。材質リン青銅定格電圧(V)250定格電流(A)1適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)26~28
QIケーブル1S-1P
共立電子産業¥449税込¥4941パック(10本)当日出荷ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板
共立電子産業¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から12日以内出荷片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類片面
QIケーブル6S-6S
共立電子産業¥179税込¥1971本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6S(ソケット)
QIケーブル3S-3S
共立電子産業(1件のレビュー)¥98税込¥1081本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
QIケーブル6S-6P
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
QIケーブル3S-3P
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)
QIケーブル10S(5×2)-1S×10
共立電子産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
QIケーブル4S-4S
共立電子産業¥129税込¥1421本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
QIケーブルFC26-1S×26
共立電子産業¥919税込¥1,0111本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット
共立電子産業¥3,398税込¥3,7381セット欠品中micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数5ピン×2列(10ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
誤挿入防止キー付QIソケットハウジング
共立電子産業(1件のレビュー)¥388税込¥4271パック(20個)当日出荷誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。適合【コンタクトピン】QI-ZUピッチ(mm)2.54極数3
AC同期式時刻送信機
共立電子産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用寸法(mm)100×68×37電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA電流(mA)最大300マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
QIケーブル4S-4P
共立電子産業¥139税込¥1531本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
QIケーブル8S-8S
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
QIケーブル1S-1S 300mm
共立電子産業(2件のレビュー)¥229税込¥2521パック(3本)当日出荷両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
QIコネクタ
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)20.52高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数8奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
ToF式距離センサー L0タイプ
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
模型用タイヤ 2個セット
共立電子産業¥649税込¥7141個当日出荷車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)