絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(905)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(571)
  • 日本モレックス(molex)(446)
  • JST(日本圧着端子製造)(273)
  • MAC8(マックエイト)(262)
  • GB[制御機器](211)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(179)
  • サンハヤト(178)
  • 廣杉計器(143)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(136)
  • 共立電子産業(115)
  • ハーティング(87)
  • Aratas(旧:omron)(85)
  • DEUTSCH(72)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(61)
  • WURTH ELEKTRONIK(61)
  • NEUTRIK(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
185件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360 AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360

    AMPHENOL
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol H4TW0001 AMPHENOL

    Amphenol H4TW0001

    AMPHENOL(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合。2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合。NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具。長期的な耐紫外線性。RoHS準拠。低接触抵抗、低損失。現場組み立て用に準備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS3102A14S-2S AMPHENOL

    MS3102A14S-2S

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C016 20D003 110 12 AMPHENOL

    C016 20D003 110 12

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C016 20D003 100 12 AMPHENOL

    C016 20D003 100 12

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S

    AMPHENOL
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446

    AMPHENOL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
    極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ AMPHENOL

    Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • C016 20H003 110 12 AMPHENOL

    C016 20H003 110 12

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P

    AMPHENOL
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)10.45タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
    極数8シリーズRJF544保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
    サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol シールプラグ キャビティプラグ ATシリーズ オス A114017 AMPHENOL

    Amphenol シールプラグ キャビティプラグ ATシリーズ オス A114017

    AMPHENOL
    ¥349税込¥384
    1袋(25個)
    当日出荷
    タイプシールプラグシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOL

    Amphenol 132-NUT SMA GLD

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = メス。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
  • Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
    長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • B7771B3-ND3G-50 AMPHENOL

    B7771B3-ND3G-50

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B1551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B1551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 905-117-5000 AMPHENOL

    905-117-5000

    AMPHENOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351

    AMPHENOL
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = メス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25個)
    欠品中
    オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体
    用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW6S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW6S

    AMPHENOL
    ¥169税込¥186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)18.2高さ(mm)20.9タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)18.3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF

    AMPHENOL
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF

    AMPHENOL
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
  • Amphenol 132-WASH-GLD AMPHENOL

    Amphenol 132-WASH-GLD

    AMPHENOL
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コネクタ用ネジ ・ ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180°

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOL

    コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA7071A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS3106A-10SL3P AMPHENOL

    MS3106A-10SL3P

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363

    AMPHENOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)