Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10AMPHENOL7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12AMPHENOL7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010AMPHENOL7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010AMPHENOL7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~