Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULFAMPHENOL¥18,980税込¥20,878
1セット(24個)
7日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~