絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5,069)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,343)
  • AMPHENOL(1,865)
  • SAMTEC(1,577)
  • 日本モレックス(molex)(1,220)
  • ハーティング(894)
  • WURTH ELEKTRONIK(733)
  • MICROCHIP(640)
  • HARWIN(588)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(443)
  • TRACO POWER(330)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(326)
  • フエニックス・コンタクト(271)
  • GB(226)
  • SOURIAU(207)
  • サンハヤト(206)
  • NORCOMP(191)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズ BULGINBulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズBULGIN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ BULGINRJ45 モジュラーコネクタBULGIN
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGINBulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16ABULGIN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63BULGIN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ Standard Buccaneerシリーズ BULGINBulgin ダストキャップ Standard BuccaneerシリーズBULGIN
499税込549
1個
5日以内出荷
防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メスシリーズ = Standard BuccaneerIP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャップ Bulgin PX0852 USBダストキャップ Buccaneer BULGINダストキャップ Bulgin PX0852 USBダストキャップ BuccaneerBULGIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USBフラッシュドライブカバーIP68. フラッシュドライブで使用した場合、IP68保護等級を維持 Aタイプコネクタ用: ; 468-6311 468-6311 、 ; 612-0740 612-0740 、 ; 612-0756 612-0756 内側収容部寸法、約17.5 x 14.0 x 83 mm
仕様シリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ワイヤシール 4000シリーズ BULGINBulgin ワイヤシール 4000シリーズBULGIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、シーリングキャップ. これらのBulgin製シーリングキャップは、未かん合コネクタのIP等級を維持します。
仕様オス/メス = オスシリーズ = 4000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kパネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50 BULGINBulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50BULGIN
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 圧着工具ポジショナ ポジショナ 14025シリーズ 400 14025/5AMP BULGINBulgin 圧着工具ポジショナ ポジショナ 14025シリーズ 400 14025/5AMPBULGIN
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
工具. サポート圧着工具及びポジショナ(写真なし)は、定格接点電流に従って使用及び選択が可能
仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 14025シリーズ番号 = 400
Bulgin IECフィルタ Noneヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, BZM27/A0620/59B BULGINBulgin IECフィルタ Noneヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, BZM27/A0620/59BBULGIN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = 2極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 57.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin KT0006 コネクタアクセサリ BULGINBulgin KT0006 コネクタアクセサリBULGIN
949税込1,044
1個
5日以内出荷
シャーシに取り付けるプラグやソケットを装着するための部品です。. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>;10 ;sup>;3 ;/sup>; MΩです。 動作温度は-40 → +70 ℃. IECコネクタ保持クランプキット. ステンレス製ワイヤでクリップを保持し、使用中の電源誤切断を防止 シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用は不適
仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PX 範囲色 = シルバー幅 = 43.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin PX0734 ダストキャップ BULGINBulgin PX0734 ダストキャップBULGIN
589税込648
1個
7日以内出荷
アクセサリ. Bulgin Buccaneerコネクタの業務用アクセサリ製品群です。 アクセサリには各種圧着工具、シーリングキャップ、ケーブルグランド、絶縁ブーツが付属
仕様IP保護等級 = IP68、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02 BULGINBulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02BULGIN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 1ポート RJコネクタ Cat5e Buccaneerシリーズ BULGINBulgin 1ポート RJコネクタ Cat5e BuccaneerシリーズBULGIN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1深さ = 45mm直径 = 35.7mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールド付き Buccaneerシリーズ BULGINBulgin 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールド付き BuccaneerシリーズBULGIN
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き長さ = 37.7mm幅 = 42mm深さ = 45mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ 1極 スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/11 BULGINBulgin IECフィルタ 1ヒューズ 1極 スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/11BULGIN
11,980税込13,178
1個
予約販売
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC ヒューズ付きフィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直ポリスナップマウントです。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A です。フィルタには、ヒューズホルダ付きインレットと DP グリーンネオンスイッチが付いています。50 Hz → 400 Hz の動作周波数が必要です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点6.3 mm スペード端子(インレット脚) 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途産業用途認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 72.3mm深さ = 63.8mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin KT0009 コネクタアクセサリ BULGINBulgin KT0009 コネクタアクセサリBULGIN
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Bulgin 保持クランプ キット Bulgin 保持クリップは、コネクタが誤って外れないように設計されています。このクリップはステンレススチール製、使用中の電源誤切断を防止します。 シャーシ取り付けプラグとソケットに適合する金具が付属しています シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用には適していません 特長 フランジマウントヒューズ付きインレットに適合 接触抵抗: 10 mΩ 未満 絶縁抵抗:1000 MΩ 以上 動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 用途 産業用途 オートメーション産業
仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PXシリーズ色 = シルバー幅 = 43.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin CR0028 わに口クリップ 25A 14.5mm, シルバー BULGINBulgin CR0028 わに口クリップ 25A 14.5mm, シルバーBULGIN
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 14.5mmコンタクト材質 = スズめっきスチール絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/0M50 BULGINBulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/0M50BULGIN
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = 同軸サイズ = スタンダード動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 圧着工具 / コンポーネント ポジショナ 6000シリーズ 8 極 15021/SP BULGINBulgin 圧着工具 / コンポーネント ポジショナ 6000シリーズ 8 極 15021/SPBULGIN
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 6000極数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PXP6037/3M00 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PXP6037/3M00BULGIN
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833BULGIN
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90BULGIN
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルIP保護等級 = IP68幅 = 38.1mm深さ = 45mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0834/B BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0834/BBULGIN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 77.5mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0777/CAT5ESTP BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0777/CAT5ESTPBULGIN
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウントシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0833/E BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0833/EBULGIN
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Ethernet Buccaneer. パネルシーリングガスケット付きの、Bulgin Ethernet Buccaneer Cat 5eシールド付きカプラ. フロントパネル取り付け PX0836、PX0837、PX0838、PX0834フレックスコネクタとかん合
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント方向 = ストレートIP保護等級 = IP68シリーズ = PX0コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0870 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0870BULGIN
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 44.5mm深さ = 33mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, PX0777/UTP BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, PX0777/UTPBULGIN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5実装タイプ = ケーブルマウントシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ番号 = PX0777/UTPRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, インライン, Cat5, PX0777/STP BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, インライン, Cat5, PX0777/STPBULGIN
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5実装タイプ = インラインシールドタイプ = STP方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/11 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/11BULGIN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10BULGIN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/02 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/02BULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZV03/Z0000/05 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZV03/Z0000/05BULGIN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZH01/Z0000/10 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm BZH01/Z0000/10BULGIN
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電源コネクタ ソケット 8 ケーブルマウント,6A PX0956/S BULGINBulgin 電源コネクタ ソケット 8 ケーブルマウント,6A PX0956/SBULGIN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています
仕様ポール形式 = 8プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 6A結線方法 = 埋め込みネジコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)