カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)
          • 機構部品(電子部品)
            • 機構部品(電子部品)その他関連用品(12)

機構部品(電子部品) :「Seeed Studio」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed Studio

    Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット

    Seeed Studio
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
    材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本 Seeed Studio

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    メス-メスのジャンパー線 10cm Weight: 30.01 g
    その他【メス-メスのジャンパー線】10cm質量(g)30.01
  • reCamera 2002 64GB Seeed Studio

    reCamera 2002 64GB

    Seeed Studio
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
    その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
  • reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera Seeed Studio

    reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera

    Seeed Studio
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    オープンソースのAIカメラ reCameraは、Linuxで動作するRISC-V SoCを搭載したポケットサイズのモジュール型AIカメラで、1TOPS(INT8)、5MPカメラ、YOLOv11を内蔵しています。カスタムAIモデルとNode-REDのサポートを特徴とし、開発者があらゆるシステムに画像認識AIを導入する最短の方法です。 reCamera 2002 64GBモデルにワイヤレス機能が搭載されたモデルです。 ・YOLOv11のサポートや簡単な調整で、実用化までの期間を数か月から数日に ・コーディング無しから専門家向けのプロコーディングまで、あらゆる開発者のワークフローに対応する画像認識AI ・モジュール設計や需要に応じてカスタマイズが可能
    その他【SOC】SG2002、【MCU】8051(8KB SRAM)、【ビデオエンコード】5MP(30FPS)、【チップ】1/4" CMOS Sensor出力【フォーマット】RAW 10センサー【カメラ】OV5647機能【AIパフォーマンス】1TOPS(INT8)メモリー256MB解像度5M(2592×1944)ピクセル使用CPUC906(1GHz)+C906(700MHz)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレートフルサイズ:15FPSピクセル1.4μm
  • reCamera 2002 8GB Seeed Studio

    reCamera 2002 8GB

    Seeed Studio
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を8GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
    その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ(eMMC)8GBEthernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本 Seeed Studio

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本

    Seeed Studio
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    3日以内出荷
    基板用ジャンプワイヤー 70本セット
    質量(g)36.71
  • reComputer J401キャリアボード Seeed Studio

    reComputer J401キャリアボード

    Seeed Studio
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
    その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
  • reTerminal DM Seeed Studio

    reTerminal DM

    Seeed Studio
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証
    その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
  • reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio

    reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)

    Seeed Studio
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間
    電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
  • reSpeaker 2マイク Pi HAT Seeed Studio

    reSpeaker 2マイク Pi HAT

    Seeed Studio
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi用の音声入力拡張ボード Raspberry Pi Zeroと同じサイズで、すべてのRaspberry Piシリーズで使用できる音声入力用の拡張ボードです。低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースに、マイクロホンを2個搭載しているので、音声入力機器の開発ならびにAmazon Alexa音声サービスやGoogleアシスタントなどのAIサービス製品の開発などに使用できます。2つのマイクロホンは基板の両端に配置され、3個のRGB LED、1個のユーザーボタン、2個のGroveインターフェースなどが搭載されています。オーディオ出力には、3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカー出力を利用できます。 ・Raspberry Piシリーズとの互換性 ・デュアルマイクロホン ・Groveインターフェース×2(GPIOとI2Cをサポート) ・プログラム可能なボタン×1とLED×3 ・クラスDスピーカードライバ搭載のステレオコーデックを採用 ・出力:3.5mmオーディオジャック(40mW出力)、JST2.0スピーカー出力(1W、8Ω負荷) ・遠方場をサポート(最長3メートル)
    寸法(mm)65×30×15質量(g)33バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display Pimoroni

    Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display

    Pimoroni(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
    種類工作キット
  • ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板

    ビット・トレード・ワン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
    付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

電子部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)