HARWIN ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 M20-9990245HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 パネルマウントHARWIN
HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 M50-3900542HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3PHARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 42 極 2mm 2 列 パネルマウントHARWIN
HARWIN ショートリンク D3086-98, オス, ストレート, 黒, 上部閉塞, 2極, 1列, 5.08mmピッチHARWIN
HARWIN ジャンパリンク S1911-46RHARWIN
HARWIN ショートリンク D3088-99, オス, ストレート, 赤, 上部閉塞, 2極, 1列, 10.16mmピッチHARWIN
HARWIN テストソケット メス 黒 リン青銅, M3498-98HARWIN
HARWIN ジャンパリンク S1731-46RHARWIN
HARWIN ショートリンク D3088-98, オス, ストレート, 黒, 上部閉塞, 2極, 1列, 10.16mmピッチHARWIN
HARWIN ショートリンク D3086-97, オス, ストレート, 青, 上部閉塞, 2極, 1列, 5.08mmピッチHARWIN
HARWIN ショートリンク D3080-05, オス, ストレート, 非絶縁, 2極, 1列, 5.08mmピッチHARWIN
HARWIN ショートリンク D3086-99, オス, ストレート, 赤, 上部閉塞, 2極, 1列, 5.08mmピッチHARWIN