絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • ABB(22)
  • RS PRO(14)
  • VISHAY(9)
  • XP POWER(8)
  • onsemi(6)
  • TDKラムダ(5)
  • BOURNS(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • EPCOS(4)
  • INFINEON(4)
  • nexperia(4)
  • TDK(3)
  • KOA(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Texas Instruments(3)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
  • MICROCHIP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「R40」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードスイッチ 1セット 100個入 KEMETリードスイッチ 1セット 100個入KEMET
99,980税込109,978
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%KEMET
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5%KEMET
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5%KEMET
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 8.5 x 17 x 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.8mmKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 470nF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 470nF, ±5%KEMET
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±5%KEMET
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10%KEMET
899税込989
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエチレンテレフタレートポリエステル(PET)KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 400u KEMETCapacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 400uKEMET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
699税込769
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5%KEMET
33,980税込37,378
1箱(3500個)
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10%KEMET
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 7.2 x 6 x 11mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃端子タイプ = ラジアルKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 680nF, ±10% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 680nF, ±10%KEMET
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 9.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃アプリケーション = 自動車, ブロッキング、カップリング、デカップリング、発振器回路、タイミングKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%KEMET
7,698税込8,468
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品