絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • RS PRO(2,935)
  • VISHAY(2,405)
  • Panasonic(パナソニック)(1,722)
  • KEMET(1,225)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,205)
  • onsemi(1,143)
  • MURATA(村田製作所)(1,048)
  • シュナイダーエレクトリック(974)
  • BOURNS(881)
  • SIEMENS(849)
  • STMicro(832)
  • YAGEO(784)
  • DiodesZetex(756)
  • ニチコン(708)
  • HAMMOND(658)
  • Texas Instruments(570)
  • XP POWER(548)
  • TDK(523)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,055)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIPマイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIPMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE MICROCHIPATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLEMICROCHIP(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
819税込901
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SP MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SPMICROCHIP
3,398税込3,738
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SPDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PIC18F45K22-I/P MICROCHIPPIC18F45K22-I/PMICROCHIP
589税込648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/PMICROCHIP
829税込912
1袋(2個)
当日出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIPMicrochip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFETMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip DAコンバータ MICROCHIPMicrochip DAコンバータMICROCHIP(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
PIC16F84A-20/P MICROCHIPPIC16F84A-20/PMICROCHIP
979税込1,077
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP
2,098税込2,308
1袋(25個)
欠品中
仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mmMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFNMICROCHIP
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●回路数 : 1●標準データレート : 100Mbps●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 32●寸法 : 5 x 5 x 0.8mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SLMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(20個)
欠品中
LR745、高入力電圧SMPSスタートアップ、Microchip
仕様電源スイッチの種類 = SMPS起動動作供給電圧 Max = 40 V最大動作電流 = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 0.205 x 0.165 x 0.21インチRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP662-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP662-E/SNMICROCHIP
249税込274
1個
5日以内出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 60MHz標準スルーレート = 32V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 6.8nV/√HzMCP660 / 661 / 662 / 663 / 664 / 665 / 669オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, チッププログラマ Atmel-ICE MICROCHIPMicrochip, チッププログラマ Atmel-ICEMICROCHIP
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23MICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様分解能 = 14ビットインターフェースタイプ = デジタル出力センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 2.05 x 2 x 0.55mm長さ = 2.05mm幅 = 2mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃AT42QT1010シングルチャンネルQTouchRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-33E/SN MICROCHIPMicrochip 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-33E/SNMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 3.3Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 3.29 V出力電圧 Max = 3.3 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DBMICROCHIP
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23MICROCHIP
959税込1,055
1袋(20個)
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
469税込516
1個
5日以内出荷
TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mmMICROCHIP
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI PDIP MCP23S17-E/SP MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI PDIP MCP23S17-E/SPMICROCHIP
3,198税込3,518
1セット(15個)
7日以内出荷
パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = SPIピン数 = 28パッケージタイプ = PDIPクロック周波数 = 10MHz実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 5.5 V最小供給電圧 = 1.8 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY25-20SSN MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY25-20SSNMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
欠品中
ファミリー名 = ATtiny25パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V幅 = 3.99mm8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
ATMEL-ICE DEV TOOL MICROCHIPATMEL-ICE DEV TOOLMICROCHIP
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
98税込108
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip コンパレータ MICROCHIPMicrochip コンパレータMICROCHIP
81税込89
1個ほか
7日以内出荷
Microchip 20kBd LINトランシーバ MICROCHIPMicrochip 20kBd LINトランシーバMICROCHIP
6,298税込6,928特価
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ MICROCHIPMicrochip 1Mbps 高速 CANトランシーバMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOICMICROCHIP
379税込417
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPIMICROCHIP
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F4553-I/PT MICROCHIPPIC18F4553-I/PTMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品