絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • VISHAY(39)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • SIEMENS(25)
  • HAMMOND(12)
  • Texas Instruments(8)
  • KNITTER-SWITCH(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ZF CHERRY(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Seeed Studio(2)
  • ハネウェル(1)
  • HALO ELECTRONICS(1)
  • INFINEON(1)
  • TRACO POWER(1)
  • RS PRO(1)
  • Eurotherm(1)
  • Figaro(1)
  • マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「HAL」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 暗号化認証IC UDFN MICROCHIPMicrochip 暗号化認証IC UDFNMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(25個)
5日以内出荷
高速、安全、及びコスト効果の高い対称認証。Microchip SHAベースのCryptoAuthentication暗号化エレメントデバイスは、幅広い認証モデルを実現する柔軟性の高いユーザー設定セキュリティを提供できるように設計されています。ATSHA204Aは、SHAデバイスグループの初めてのデバイスです。ATECC108AとATECC508AはATSHA204Aの上位セットであるため、ATSHA204Aはこれらと上位互換性があります。すべてのCryptoAuthenticationデバイスと同様、ATSHA204Aは暗号化の専門知識なしで簡単に設計できます。Secure Hash Algorithm (SHA)アルゴリズムは、ほとんどの暗号システムで広く使用されていて、最新の認証プロトコルで重要な要素であり続けています。これらのデバイスはSHA-256規格をサポートしています。対称認証ソリューション 高速認証 容易なキー管理 偽造防止に最適 保護されたハードウェアベースのキーストレージを備えた暗号化エレメント セキュア対称認証デバイスのホスト / クライアント操作
仕様パッケージタイプ = UDFNピン数 = 8動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品