絞り込み
ブランド
  • NDK
  • RS PRO(3,030)
  • VISHAY(2,497)
  • Panasonic(パナソニック)(1,741)
  • KEMET(1,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,234)
  • onsemi(1,195)
  • MICROCHIP(1,106)
  • MURATA(村田製作所)(1,093)
  • シュナイダーエレクトリック(990)
  • BOURNS(912)
  • SIEMENS(863)
  • STMicro(851)
  • YAGEO(850)
  • DiodesZetex(775)
  • ニチコン(722)
  • HAMMOND(674)
  • XP POWER(612)
  • Texas Instruments(571)
  • TDK(545)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
789税込868
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-7138-30
水晶振動子 8MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 8MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 5個入NDK
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットは、エンジン制御のCPUクロックに最適で、特に自動車に求められる高い信頼性を実現します。7.98 MHzからの低周波数範囲に対応しています。コンパクトで薄型(3.2
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±50ppm●周波数偏差:±150ppm●シリーズ抵抗:500Ω●動作温度 Max:150℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-6998-22
水晶振動子 50MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 50MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用に使用する小型で薄型の表面実装型水晶ユニットです。非常にコンパクトで薄型(2.0 x 1.6 x 0.45 mm)です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振
仕様●標準周波数:50MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:2mm●幅:1.6mm●高さ:0.45mm●寸法:2 x 1.6 x 0.45mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7007-86
水晶振動子 32.76kHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 32.76kHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 5個入NDK
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。コンパクトで薄型軽量のチューニングフォーク水晶ユニットです。モバイル通信、OA (オフィスオートメーション)、AV (オーディオビジュアル)に最適な優れた電力性能が示されています。
仕様●標準周波数:32.76kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:3.2mm●幅:1.5mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 1.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20ppm●シリーズ抵抗:70kΩ●動作温度 Max:85℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-6986-87
水晶振動子 27MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 27MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:27MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7129-69
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
869税込956
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:125℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7005-89
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
829税込912
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-6987-73
水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
829税込912
1袋(5個)
6日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。信頼性に定評があるこの製品は、車載用機器に最適です。 特に過酷な環境条件でも安定した起動特性を発揮します。 優れた耐環境性能(熱、振動
仕様●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:125℃●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7001-51
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 NDK水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入NDK
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
NX5032GA (リール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7186-69
水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットで、特に小型サイズの要件に適しています。コンパクトで薄型(標準で3.2 x 2.5 x 0.75 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 OA (オフィ
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.75mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.75mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30ppm●シリーズ抵抗:80Ω●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7007-88
水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットで、特に小型サイズの要件に適しています。コンパクトで薄型(標準で3.2 x 2.5 x 0.75 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 OA (オフィ
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.75mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.75mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-6986-19

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品