絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • RS PRO(3,012)
  • VISHAY(2,487)
  • Panasonic(パナソニック)(1,737)
  • KEMET(1,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,222)
  • onsemi(1,187)
  • MICROCHIP(1,097)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(985)
  • BOURNS(910)
  • SIEMENS(857)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(848)
  • DiodesZetex(769)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(673)
  • XP POWER(590)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(538)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212DRECOM
51,980税込57,178
1セット(25個)
欠品中
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1224S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1224SRECOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)24 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)5dc入力電圧(V)6.5→32dc出力電流(mA)500効率0.94RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:5WRECOM
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc入力電圧(V)6.5→18dc出力電流(A)1効率0.94RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAWRECOM
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)20.3定格電力(W)8出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405SRECOM
24,980税込27,478
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/M RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/MRECOM
61,980税込68,178
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり奥行(mm)10.5シリーズREC7.5定格電力(W)7.5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.5入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, RSO-1215SZ RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, RSO-1215SZRECOM
61,980税込68,178
1セット(22個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4:1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRSO定格電力(W)1出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)67入力電圧範囲(V)4.5 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-053.3S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-053.3SRECOM
929税込1,022
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり長さ(mm)11.5シリーズRO定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415DRECOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100BRECOM
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR12定格電力(W)5最高温度(℃)+70出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, RSO-2405SZ RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, RSO-2405SZRECOM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRSO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, RS-1212D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, RS-1212DRECOM
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±83入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512DRECOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-123.3S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-123.3SRECOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.2絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412DRECOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)+85出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515DRECOM
29,980税込32,978
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1205S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1205SRECOM
46,980税込51,678
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり幅(mm)7.05シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RH-0505D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RH-0505DRECOM
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.6シリーズRH定格電力(W)1出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405SRECOM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200効率0.6入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.324S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.324SRECOM
39,980税込43,978
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)24 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1SE-0505 RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1SE-0505RECOM
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1SE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, RI-1205S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, RI-1205SRECOM
55,980税込61,578
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0PRECOM
49,980税込54,978
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3 RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3RECOM
74,980税込82,478
1セット(22個)
5日以内出荷
仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)222入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1212S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1212SRECOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, R1S-3.33.3 RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, R1S-3.33.3RECOM
47,980税込52,778
1セット(40個)
5日以内出荷
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1S定格電力(W)1出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, RM-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, RM-0505SRECOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25最高温度(℃)+85出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/P RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/PRECOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RH-2412D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RH-2412DRECOM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRH定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(kV)3 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0515D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0515DRECOM
23,980税込26,378
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.6シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0505SRECOM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ROM-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ROM-0505SRECOM
44,980税込49,478
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり長さ(mm)11.5シリーズROM定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, REE-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, REE-0505SRECOM
12,980税込14,278
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)6シリーズREE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, RD-1215D RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, RD-1215DRECOM
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)+85出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500 ac出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DFRECOM
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP30 F定格電力(W)30出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)±1入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205SRECOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1.25W, RN-0505S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1.25W, RN-0505SRECOM
45,980税込50,578
1セット(39個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1.25 W DIPシングル出力、絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNシリーズ. 1.25 Wのシングル出力DIP8未調整型DC-DCコンバータで、最大効率は85 %です。 これらの1.25 W DIP8未調整型DC-DCコンバータは、2 Wのコンバータに不適なスペースが限られている用途に最適です。. コンパクトなDIP8設計 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 最大85 %の効率 短絡保護 ヒートシンク不要●分離式:あり奥行(mm)7.62シリーズRN定格電力(W)1.25出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1212S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1212SRECOM
899税込989
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)21効率70 → 72%入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数1

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品