絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • RS PRO(3,013)
  • VISHAY(2,493)
  • Panasonic(パナソニック)(1,736)
  • KEMET(1,340)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,225)
  • onsemi(1,192)
  • MICROCHIP(1,099)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(986)
  • BOURNS(911)
  • SIEMENS(858)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(849)
  • DiodesZetex(775)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(674)
  • XP POWER(600)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(540)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デバッグエミュレータ RENESASデバッグエミュレータRENESAS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
仕様Renesas E2 emulator Lite (E2 Lite)オンチップデバッグエミュレータとフラッシュプログラマは、RXシリーズ及びRL78マイクロコントローラ用に設計されています。また、E1エミュレータとの互換性もあります。電圧は3.3 Vで、5 Vではありませんが、E1エミュレータ用のボードに接続できます。このコスト効果の高いデバイスには、RL78及びRXファミリのデバッグ / フラッシュプログラミング用のIDE e2studio及びコンパイラが搭載されています。E2エミュレータLiteは、趣味のプロジェクトから専門的な開発にも対応します。付属品USBデータケーブル、ユーザーのデータケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin PDIP RENESASルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin PDIPRENESAS
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールタイマータイプ = 規格パッケージタイプ = PDIP内部タイマー数 = 1ピン数 = 8最大入力周波数 = 1MHz動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -25 ℃動作温度 Max = +85 ℃低レベル出力電流 Max = 20mA高レベル出力電流 Max = -0.8mA幅 = 7.11mm555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics MOSFETドライバ RENESASRenesas Electronics MOSFETドライバRENESAS
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPRENESAS
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics Nチャンネル パワーMOSFET, 55 V, 82 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263) RENESASRenesas Electronics Nチャンネル パワーMOSFET, 55 V, 82 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263)RENESAS
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 82 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.8 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 6400 pF @ 25 VNチャンネル低電圧MOSFET、最大140V、ルネサスエレクトロニクスRoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, ツェナーダイオード, 12V, 200 mW, 2-Pin Super MiniMold RENESASルネサス, ツェナーダイオード, 12V, 200 mW, 2-Pin Super MiniMoldRENESAS
859税込945
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = Super MiniMoldツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.9mm幅 = 1.25mmツェナ ダイオード 200mW 表面実装 RDシリーズ(RD [ ] S),ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics  チャージポンプ RENESASRenesas Electronics チャージポンプRENESAS
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics 電圧検出器 RENESASRenesas Electronics 電圧検出器RENESAS
1,298税込1,428
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics 電圧監視 IC RENESASRenesas Electronics 電圧監視 ICRENESAS
27,980税込30,778
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics ライントランシーバ RENESASRenesas Electronics ライントランシーバRENESAS
279税込307
1個ほか
7日以内出荷
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
449税込494
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Renesas Electronics ビデオアンプ RENESASRenesas Electronics ビデオアンプRENESAS
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics ICL7136CM44Z 3.5桁 A/Dコンバータ 44ピン MQFP 1 RENESASRenesas Electronics ICL7136CM44Z 3.5桁 A/Dコンバータ 44ピン MQFP 1RENESAS
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, 高精度 タイマーIC, 13MHz, 2 to 16V, 8-Pin PDIP RENESASルネサス, 高精度 タイマーIC, 13MHz, 2 to 16V, 8-Pin PDIPRENESAS
36,980税込40,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ:スルーホール 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:PDIP 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:13MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大静止電流:0.125mA 、 低レベル出力電流 Max:50mA 、 幅:8.25mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 8MHz, 28-Pin PLCC RENESASルネサス, プログラマブルタイマ回路, 8MHz, 28-Pin PLCCRENESAS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOIC RENESASルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOICRENESAS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 10MHz, 28-Pin PLCC RENESASルネサス, プログラマブルタイマ回路, 10MHz, 28-Pin PLCCRENESAS
3,500税込3,850
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, タイマーIC, 13MHz, 2→16V, 8-Pin PDIP RENESASルネサス, タイマーIC, 13MHz, 2→16V, 8-Pin PDIPRENESAS
2,698税込2,968
1袋(2個)
欠品中
仕様実装タイプ:スルーホール 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:PDIP 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:13MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大静止電流:0.125mA 、 低レベル出力電流 Max:50mA 、 高さ:4.95mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIPRENESAS
15,980税込17,578
1本(50個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics デュアル MOSFETパワードライバ, 3.5A, 5~12 V, 8-Pin TSSOP RENESASRenesas Electronics デュアル MOSFETパワードライバ, 3.5A, 5~12 V, 8-Pin TSSOPRENESAS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ドライバ数 = 2動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 Vトポロジー = バッファ実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 3.5A出力数 = 2極性 = 反転パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS, TTL動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics MOSFETパワードライバ, 4A, 4.5~16 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics MOSFETパワードライバ, 4A, 4.5~16 V, 8-Pin PDIPRENESAS
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ドライバ数 = 1動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 16 Vトポロジー = ローサイド実装タイプ = スルーホールピーク出力電流 = 4A出力数 = 2極性 = 非反転パッケージタイプ = PDIPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS幅 = 6.35mmローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧: 100 V 高性能の入出力伝搬遅延RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics デュアルSPDT アナログスイッチ 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V, 16-Pin SOIC RENESASRenesas Electronics デュアルSPDT アナログスイッチ 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V, 16-Pin SOICRENESAS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様構成 = デュアルSPDTパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 4mmアナログスイッチ、Intersil. Intersil製のアナログ及びマルチプレクサスイッチは、幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIPRENESAS
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPRENESAS
3,098税込3,408
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3140、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPRENESAS
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 4.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = NoCA3240 / CA3240A、デュアル、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. CA3140のデュアルバージョン 内部補償 MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 100ポジション, シリアルー3ワイヤー RENESASRenesas Electronics, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 100ポジション, シリアルー3ワイヤーRENESAS
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-3ワイヤー抵抗値 = 10kΩポジション数 = 100テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 5 V寸法 = 5 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mmデジタルポテンショメータ、IntersilRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP RENESASRenesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOPRENESAS
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F5210BBDFB#30 32ビット CISC RXファミリ, 50MHz, 1 MB フラッシュ, 144-Pin RENESASRenesas Electronics マイコン R5F5210BBDFB#30 32ビット CISC RXファミリ, 50MHz, 1 MB フラッシュ, 144-PinRENESAS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = RXデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 0ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.62 → 5.5 Vプログラムメモリタイプ = フラッシュRX210マイクロコントローラ. RX210 32ビット低消費電力マイクロコントローラファミリは、大容量メモリに対応し、最大78 DMIPSの演算速度を発揮します。. 50MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大1 MBのフラッシュメモリ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 4チャンネルDMAコントローラ(DMACA) データ転送コントローラ(DTCa) イベントリンクコントローラ(ELC) 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ ADC自己診断機能 CRC演算機能RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F563NBDDFP#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 1 MB フラッシュ, 2xUSB RENESASRenesas Electronics マイコン R5F563NBDDFP#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 1 MB フラッシュ, 2xUSBRENESAS
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃RX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP RENESASRenesas Electronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOPRENESAS
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 500kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃幅 = 4.5mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 14-Pin TSSOP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 14-Pin TSSOPRENESAS
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 14MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin CMPAK RENESASルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin CMPAKRENESAS
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = XOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1パッケージタイプ = CMPAKピン数 = 5ロジックファミリー = LV動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -12mA動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 12mA動作温度 Min = -40 ℃HD74LV1Gシリーズ. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 8-Pin SOP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 8-Pin SOPRENESAS
320税込352
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V標準スルーレート = 15V/μs動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 5.2 x 4.4 x 1.49mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 14-Pin SOP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 14-Pin SOPRENESAS
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 3V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 7.8mA, 2~6 V, 20-Pin SOP RENESASRenesas Electronics 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 7.8mA, 2~6 V, 20-Pin SOPRENESAS
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 90 ns @ 2 V動作温度 Min = -40 ℃HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0VRoHS指令(10物質対応)対応
R5F21276SNFP RENESASR5F21276SNFPRENESAS
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品