ROHM LDOレギュレータ 150mA, 1.8 V 固定出力, 2.5~5.5 V入力, 5-Pin HVSOFROHM
ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM
ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM
ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 3.5V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 WROHM