絞り込み
ブランド
  • SILICON LABS
  • RS PRO(2,957)
  • VISHAY(2,456)
  • Panasonic(パナソニック)(1,728)
  • KEMET(1,316)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,208)
  • onsemi(1,175)
  • MURATA(村田製作所)(1,083)
  • MICROCHIP(1,081)
  • シュナイダーエレクトリック(977)
  • BOURNS(897)
  • SIEMENS(849)
  • STMicro(843)
  • YAGEO(828)
  • DiodesZetex(768)
  • ニチコン(716)
  • HAMMOND(666)
  • XP POWER(590)
  • Texas Instruments(573)
  • TDK(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Silicon Labs ホール効果センサ SILICON LABSSilicon Labs ホール効果センサSILICON LABS
949税込1,044
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
シリコンラボ, クロック分配 IC SILICON LABSシリコンラボ, クロック分配 ICSILICON LABS
4,598税込5,058
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラボ, クロック発生器 SILICON LABSシリコンラボ, クロック発生器SILICON LABS
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラボ, 27MHz ファンクション ジェネレータ IC SILICON LABSシリコンラボ, 27MHz ファンクション ジェネレータ ICSILICON LABS
1,998税込2,198
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様最大周波数:27MHz 、 最大デューティサイクル:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:20 、 寸法:4 x 4 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:4mm 、 動作供給電圧 Max:2.75 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4mm 、 Si535xクロック発生器、Silicon Labs. Silicon Labs Si535xファクトリ及びI2CプログラマブルLVCMOSクロック発生器は、複数の独立した非整数関係周波数を生成します。 これらの製品は0 ppmの誤差、低ジッター、低消費電力を特長とし、8つのPLLと同等の周波数を小型サイズのパッケージで合成できます。 出荷時のカスタマイズオプションでEMIを低減できます。これらのオプションには、構成可能なエッジレート、出力インピーダンス、出力スキュー、拡散スペクトルが含まれています。 家庭用オーディオ / ビデオ、組み込みアプリケーション、すべてのシステムクロック要件をデバイス1つに統合するのに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Silicon Labs 絶縁ゲートドライバ 1チャンネル SILICON LABSSilicon Labs 絶縁ゲートドライバ 1チャンネルSILICON LABS
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様ドライバ数:1動作供給電圧 Min:5 V動作供給電圧 Max:30 Vトポロジー:絶縁ゲートドライバ実装タイプ:表面実装ピーク出力電流:4A出力数:1極性:非反転パッケージタイプ:SDIPピン数:6寸法:4.58 x 11.5 x 2.05mmSi826xシリーズの絶縁ゲートドライバ、Silicon Laboratories. Silicon Labs Si826xシリーズのISOdriverを使用すれば、一般的なゲート駆動オプトカプラ向けにピン互換のあるドロップインアップグレードが可能です。 これらのデバイスは、幅広いインバータ制御やモータ制御の用途に使用される電源MOSFET及びIGBTの駆動に最適です。 Si826x絶縁ゲートドライバには、Silicon Labs独自のシリコン絶縁テクノロジーが使用されており、最大5.0 kV RMSをサポートしています。 このテクノロジーによって高性能が実現し、温度や使用年数による変動が削減され、部品間の結合がタイトになり、オプトドライバに比べてコモンモード除去比が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
Silicon Labs 周波数シンセサイザ SILICON LABSSilicon Labs 周波数シンセサイザSILICON LABS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様1チップ当たりのエレメント数:1最大供給電流:150 mA最大入力周波数:750MHz実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:64寸法:9 x 9 x 0.85mm長さ:9mm幅:9mm高さ:0.85mm動作供給電圧 Max:3.47 V動作温度 Max: +85 ℃最大出力周波数:712.5MHz動作供給電圧 Min:3.14 V最小出力周波数:0.0001MHzSi5340 Si5341 - クロック発生器. Silicon Labs Si5340 / Si5431の全周波数、全出力クロック発生器は、ワイドバンドPLLとMultiSynthフラクショナルシンセサイザを組み合わせています。 幅広い整数倍及び非整数倍の周波数を合成します。 各クロック出力に独自のフォーマットと出力電圧を割り当てることが可能で、複数のクロックICとオシロスコープをこの製品で置き換えることができます。このため、精密なクロックツリーオンチップが実現します。 Si5340: 44ピンQFNパッケージ(7 x 7 mm)に4つの入力、4つの出力を搭載 Si5341: 64ピンQFNパッケージ(9 x 9 mm)に4つの入力、10個の出力を搭載. - 最高10個の独立した出力クロックを生成 - 超低ジッタ - 100 fs RMS未満(標準) - LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、HCSL又はプログラマブル電圧と互換性のある出力を構成可能 - 入力周波数範囲: - 外部水晶: 25、48-54 MHz - 差動クロック: 10 → 750 MHz - LVCMOSクロック: 10 → 250 MHz - 出力周波数範囲: - 差動: 100 Hz → 712.5 MHz - LVCMOS: 100 Hz → 250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
Silicon Labs 温度, 湿度センサ SILICON LABSSilicon Labs 温度, 湿度センサSILICON LABS
3,798税込4,178
1袋(3個)
7日以内出荷
Silicon Labs マイコン EFM8UB SILICON LABSSilicon Labs マイコン EFM8UBSILICON LABS
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Silicon Labs マイコン C8051F SILICON LABSSilicon Labs マイコン C8051FSILICON LABS
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
Silicon Labs USB-デュアルUART ブリッジコントローラ SILICON LABSSilicon Labs USB-デュアルUART ブリッジコントローラSILICON LABS
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Silicon Labs USB-UART ブリッジコントローラ SILICON LABSSilicon Labs USB-UART ブリッジコントローラSILICON LABS
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Silicon Labs MOSFETドライバ SILICON LABSSilicon Labs MOSFETドライバSILICON LABS
2,998税込3,298
1袋(6個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェース SILICON LABSインターフェースSILICON LABS
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
SI8661BD-B-IS SILICON LABSSI8661BD-B-ISSILICON LABS
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SI8660BC-B-IS1 SILICON LABSSI8660BC-B-IS1SILICON LABS
799税込879
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
SI8640BD-B-IS SILICON LABSSI8640BD-B-ISSILICON LABS
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SI8620BC-B-IS SILICON LABSSI8620BC-B-ISSILICON LABS
589税込648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SI8605AD-B-IS SILICON LABSSI8605AD-B-ISSILICON LABS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SI5338A-B-GM SILICON LABSSI5338A-B-GMSILICON LABS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F412-GQ SILICON LABSC8051F412-GQSILICON LABS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F340-GQ SILICON LABSC8051F340-GQSILICON LABS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F330-GM SILICON LABSC8051F330-GMSILICON LABS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F310-GQ SILICON LABSC8051F310-GQSILICON LABS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F132-GQ SILICON LABSC8051F132-GQSILICON LABS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F120-GQ SILICON LABSC8051F120-GQSILICON LABS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F060-GQ SILICON LABSC8051F060-GQSILICON LABS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C8051F022-GQ SILICON LABSC8051F022-GQSILICON LABS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品