絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • シュナイダーエレクトリック(56)
  • RS PRO(22)
  • SIEMENS(20)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • BROADCOM(12)
  • STMicro(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • MICROCHIP(10)
  • BARTH(7)
  • EATON(イートン)(5)
  • SICK(5)
  • WERMA(5)
  • Wieland(5)
  • ABB(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • Moflash(3)
  • KEMET(2)
  • RENESAS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「PLC」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
距離センサ ブロック形 検出範囲 400 mm Panasonic(パナソニック)距離センサ ブロック形 検出範囲 400 mmPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
HG-C -- 小型レーザー距離センサHG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Max:+45℃●代表規格:EMC、FDAアズワン品番65-7310-68
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω Panasonic(パナソニック)パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 ΩPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:625-5492アズワン品番65-8060-71
ラッチングリレー SPDT 3V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー SPDT 3V dc 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル抵抗:45 <Ω/>●コード番号:173-8939アズワン品番65-8058-63
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:173-8221アズワン品番65-8095-27
ラッチングリレー SPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー SPDT 3V dcPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル電力:200mW●コード番号:699-6017アズワン品番65-8096-43
ラッチングリレー DPST 5V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPST 5V dcPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:10mm●寸法:20 x 15 x 10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:8A●電気的寿命:100000回●コード番号:815-5044アズワン品番65-8091-84
リレー 24V dc 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレー 24V dc 基板実装タイプ 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1箱(50個)
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092アズワン品番65-8060-09
リレー 24V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)リレー 24V dc 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048アズワン品番65-8097-37
耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
779税込857
1個
欠品中
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2接点構成DPST接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)300ラッチなし
Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DSP, DSP2APS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DSP, DSP2APSPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm取付方式基板実装電圧(V)250acシリーズDSPRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
869税込956
1個
欠品中
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)300最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
6日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2奥行(mm)11接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)83コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)300ラッチなし
耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

小型 plc特集
おすすめ人気ランキング
能動部品