絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(24)
  • EATON(イートン)(17)
  • EPCOS(16)
  • 日本ケミコン(14)
  • TDK(13)
  • RS PRO(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • BOURNS(5)
  • Texas Instruments(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • KOA(3)
  • STMicro(3)
  • TRACO POWER(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「S22」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7174-81
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:KSアズワン品番65-7054-13
低抵抗付属型 ソリッドステートリレー AQSシリーズ Panasonic(パナソニック)低抵抗付属型 ソリッドステートリレー AQSシリーズPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー SシリーズPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 150 μ F → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6971-70
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 152 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6960-38
フォトモスリレー  RF SOP 4a C×R Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 4a C×RPanasonic(パナソニック)
70,980税込78,078
1箱(50個)
32日以内出荷
低C×R 小型(SOP16pin) 負荷電圧80V 4aタイプ
接点構成4a電圧AC/DCタイプRF端子形状サーフェスマウント端子出力構成4a包装形態スティック包装パッケージSOP16
フォトモスリレー  RF SOP 4a C×R10 電圧駆動 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 4a C×R10 電圧駆動Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1箱(50個)
32日以内出荷
接点構成4a電圧AC/DC包装形態スティック包装パッケージSOP16

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品