基板用リレー (4) ディスクリート (1) カテゴリ: 能動部品ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm) 20.2 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPST 接点材質 金めっき コイル抵抗(Ω) 1920 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電源(AC kVA) 1.25 コイル電力(mW) 300 ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm) 20.2 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 1920 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 最大スイッチング電源(DC W) 150 コイル電力(mW) 300 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm 長さ(mm) 20 取付方式 基板実装 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 720 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 最大スイッチング電源(AC kVA) 2.5 コイル電力(mW) 200
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 103 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 70 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.4
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
仕様 UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm) 20.2 取付方式 基板実装 極数 2 奥行(mm) 11 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 83 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 最大スイッチング電源(DC W) 150 コイル電力(mW) 300 ラッチ なし
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~