曜日別特売

Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様
UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
長さ(mm)
20
取付方式
基板実装
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
10
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
125
最大スイッチング電源(AC kVA)
2.5
コイル電力(mW)
200
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212387DK1A-L2-12V-Fあり
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月中旬
65213279DK1A-12V-Fなし
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする