絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • RS PRO(3,013)
  • VISHAY(2,493)
  • Panasonic(パナソニック)(1,736)
  • KEMET(1,340)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,225)
  • onsemi(1,192)
  • MICROCHIP(1,099)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(986)
  • BOURNS(911)
  • SIEMENS(858)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(849)
  • DiodesZetex(775)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(674)
  • XP POWER(600)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(540)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(454)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRICロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)ARCOLECTRIC
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1ΩARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8ΩARCOLECTRIC
669税込736
1個
当日出荷
寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100ΩARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
R171000AAA ARCOLECTRICR171000AAAARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5ΩARCOLECTRIC
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100ΩARCOLECTRIC
849税込934
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)100定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAC ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANACARCOLECTRIC
639税込703
1個
翌々日出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.2mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 緑実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 22.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15ΩARCOLECTRIC
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50ΩARCOLECTRIC
839税込923
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4ΩARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)4定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子ARCOLECTRIC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22ΩARCOLECTRIC
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANABARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.2mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトAC定格電圧 = 125 V, 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAAARCOLECTRIC
489税込538
1個
3日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト直径 20.2mmコンタクト定格電流 10 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクト銘板名称 I、Oパネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm銘板名称色 白UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1ΩARCOLECTRIC
899税込989
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)1定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10ΩARCOLECTRIC
649税込714
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 1ΩARCOLECTRIC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
寸法(mm)184.4×72.5×41.8シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチARCOLECTRIC
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーションDP装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)16@250Vacターミナルタイプタブ
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAMARCOLECTRIC
969税込1,066
1個
5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントARCOLECTRIC
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。 モメンタリタイプの場合、一時的な状態は(オン)-オフのように括弧入りで表記されます。 適切なはめ込み式防滴カバーについては、型番 : 749-2478 749-2478 を確認してください。. 抗菌押ボタンスイッチ - ArcolectricミニチュアH8300シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型押ボタンスイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチ又はモメンタリコンタクトが用意されています。 押ボタンの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 ~ 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 押ボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、押ボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP65に高める透明な保護カバーがあります。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 8 A誘導定格 コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級 UL 94 V-2 電気的寿命 >: 操作10、000回分 パネル内奥行き25.5 mm 業界標準のパネル切抜き - 12.9×19.3 mm。適切なホールカッターについては、型番 : 600-155 600-155 を確認 4.8×0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には型番 : 488-1241 488-1241 を確認してください。幅(mm)【パネルのカットアウト】12.9高さ(mm)【パネルのカットアウト】19.8定格電流(A)【コンタクト】15@250Vcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5ΩARCOLECTRIC
859税込945
1個
当日出荷
シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25ΩARCOLECTRIC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200ΩARCOLECTRIC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.5ΩARCOLECTRIC
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 10Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 300W 10ΩARCOLECTRIC
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 10ΩARCOLECTRIC
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6ΩARCOLECTRIC
14,980税込16,478
1袋(20個)
翌々日出荷
寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)6許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 27Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 27ΩARCOLECTRIC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)27RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200ΩARCOLECTRIC
959税込1,055
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1ΩARCOLECTRIC
10,980税込12,078
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 200Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 200ΩARCOLECTRIC
969税込1,066
1個
当日出荷
抵抗(Ω)200定格電力(W)25シリーズHS25許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)27.3×28×14.8RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 9.1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 9.1ΩARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)9.1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5ΩARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40ΩARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)40定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300ΩARCOLECTRIC
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)300許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2kΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2kΩARCOLECTRIC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
抵抗(kΩ)2定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25温度係数(ppm/℃)±25RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 100Ω ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 100ΩARCOLECTRIC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8抵抗(Ω)100許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用 ARCOLECTRICロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用ARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAAARCOLECTRIC
349税込384
1個
5日以内出荷
接点構成 SPDT動作特性 On-Onパネルのカットアウト幅 11mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 11mmENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品