絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • RS PRO(2,959)
  • VISHAY(2,457)
  • Panasonic(パナソニック)(1,729)
  • KEMET(1,317)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,208)
  • onsemi(1,178)
  • MURATA(村田製作所)(1,084)
  • MICROCHIP(1,084)
  • シュナイダーエレクトリック(977)
  • BOURNS(899)
  • SIEMENS(848)
  • STMicro(843)
  • YAGEO(828)
  • DiodesZetex(767)
  • ニチコン(717)
  • HAMMOND(668)
  • XP POWER(592)
  • Texas Instruments(574)
  • TDK(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数10シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数20シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 18極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 18極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数18シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 36極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 36極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数36シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
3,698税込4,068
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点表面処理コンタクト:金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数24シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数45シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
3,500税込3,850
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数50シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数24シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様0.5 mm及び1 mmピッチFPC / FFCコネクタ回転ワンタッチZIF構造 明確なクリック感 高密度実装に対応 上下接点、垂直実装タイプ 1 mmピッチ品あり アクチュエータ強度アップタイプありピッチ(mm)0.5極数45シリーズFH12定格電圧(V)50ac行数1定格電流(mA)500挿入力ZIF材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありコンタクト位置結線方法SMTオス・メスメスシリーズ番号12実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数45シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 16極, 1mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 16極, 1mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機FH12シリーズ1.00 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、1.00 mmピッチで底面接触構成となっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面ピッチ(mm)1極数16シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品