ディスクリート (20) カテゴリ: 能動部品ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECS60US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS60シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS60シリーズは、60 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 60 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 質量(g) 100 奥行(mm) 23.2 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 23.2 定格電力(W) 60 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 ±5V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 240 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) ±5dc,±15dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 4
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 240 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) 5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 3
XP Power スイッチング電源 5V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UQ03 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 240 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) 5dc,±12dc,±24dcdc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 4
XP Power スイッチング電源 15V dc 4A 60W ECS60US15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS60シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS60シリーズは、60 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 60 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 質量(g) 100 奥行(mm) 23.2 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 15dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT07 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 240 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) 5dc,±15dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 3
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UT06 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) ±5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) 0 出力数 3
XP Power スイッチング電源 12V dc 5.2A 63W SDS60US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 5.2 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) 0 出力数 3
XP Power 配線ハーネス SDS60シリーズ用 アクセサリ SDS60Q LOOM KIT XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズ配線ハーネスルームキット. XP Powerでは、SDS60シリーズの電源向けに非常に便利な配線ハーネスルームキットを用意しています。 この非常に信頼性が高いルームキットは、シングル / マルチ出力モデルに対応しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ ケーブルハーネス 併用可能製品 SDS60シリーズ
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ02 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) ±5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) 0 出力数 4
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.6A 63W SDS60US24 XP POWER 4日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 240 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 2.6 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 3
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ