絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • RS PRO(2,957)
  • VISHAY(2,456)
  • Panasonic(パナソニック)(1,728)
  • KEMET(1,316)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,208)
  • onsemi(1,175)
  • MURATA(村田製作所)(1,083)
  • MICROCHIP(1,081)
  • シュナイダーエレクトリック(977)
  • BOURNS(897)
  • SIEMENS(849)
  • STMicro(843)
  • DiodesZetex(768)
  • ニチコン(716)
  • HAMMOND(666)
  • XP POWER(590)
  • Texas Instruments(573)
  • TDK(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-44
MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-16
MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
989税込1,088
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 22 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-11
MLCC 22nF 50V dc 0603 1608M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22nF 50V dc 0603 1608M 1セット 50個入YAGEO
539税込593
1セット(50個)
6日以内出荷
Yageo 22nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-36
MLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-54
MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
759税込835
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-12RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-71
Yageo 積層セラミックコンデンサ YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサYAGEO
399税込439
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Yageo 0805. NiSn終端 温度範囲: -25 → +85 ℃. 認定: CECC32101-0801長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85高さ(mm)0.85取付方式表面実装奥行(mm)1.25電圧(V)50dc許容差±10%温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805静電容量(nF)100
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズYAGEO
4,998税込5,498
1袋(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.6×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.6シリーズRC1206定格電力(W)0.25許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1206テクノロジー厚膜
Yageo ポテンショメータ YAGEOYageo ポテンショメータYAGEO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V9BB104 YAGEOYageo MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V9BB104YAGEO
3,500税込3,850
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474 YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474YAGEO
8,998税込9,898
1袋(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo チップアレイ抵抗器, 33Ω, 0804, 62.5mW YC164-JR-0733RL YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 33Ω, 0804, 62.5mW YC164-JR-0733RLYAGEO
7,998税込8,798
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226 YAGEOYageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226YAGEO
699税込769
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、 2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2.0 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃
Yageo チップアレイ抵抗器, 1kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-071KL YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 1kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-071KLYAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7L YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7LYAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサアレイ 4連 1nF 50VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサアレイ 4連 1nF 50VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入YAGEO
61,980税込68,178
1袋(4000個)
7日以内出荷
表面実装0612、4-Cアレイ1アレイ上に同じ値の4個のコンデンサ(4 x 0603) 同等のディスクリートコンデンサと比較して50%未満の基板スペース 用途は高密度民生エレクトロニクス及び自動車など
仕様●静電容量:1nF●シリーズ:C-Array●許容差:±10%●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●コンデンサの数:4●温度特性:X7R●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7124-02
積層セラミックコンデンサアレイ 4連 100nF 16VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサアレイ 4連 100nF 16VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入YAGEO
84,980税込93,478
1袋(4000個)
7日以内出荷
表面実装0612、4-Cアレイ1アレイ上に同じ値の4個のコンデンサ(4 x 0603) 同等のディスクリートコンデンサと比較して50%未満の基板スペース 用途は高密度民生エレクトロニクス及び自動車など
仕様●静電容量:100nF●シリーズ:C-Array●許容差:±10%●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●コンデンサの数:4●温度特性:X7R●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-6973-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
74,980税込82,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1812シリーズ高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
71,980税込79,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1812シリーズ高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7054-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入YAGEO
4,898税込5,388
1袋(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-22
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
9,498税込10,448
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0805 (リール)高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7142-83
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
5,998税込6,598
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603 (reels)Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7143-12
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Yageo ソフト終端シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1206 電圧: 16 → 1000 V コンデンサ範囲: 100 pF → 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:16 → 1000Vアズワン品番65-6954-89
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Yageo Hi-CV シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1210 電圧: 6.3 → 100 V コンデンサ範囲: 1 uF → 22 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40 / 1210 40 /●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 100Vアズワン品番65-6961-68
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Yageo Hi-Cap シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0201 → 1210 電圧 :6.3 ~ 25V コンデンサシリーズ: 1 → 220 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0201 80 /0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 25Vアズワン品番65-6954-90
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo CC 小型サイズシリーズコンデンササンプルキットです。サイズ :01005+0201 電圧: 6.3 → 50 V コンデンサ範囲: 0.5 pF → 2.2 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80 pieces (01005) , 80 pieces (0201)●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大電圧:50Vアズワン品番65-6968-50
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
Yageo CC 1206 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 1206 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6974-04
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo CC 0805 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0805 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6974-03
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo CC 0603 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0603 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6974-02
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo CC 0402 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6954-88
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Yageo Automotive シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1206 電圧: 16 → 100 V コンデンサ範囲: 10 pF → 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0402 - 80 pieces / 0603 & 0805 & 1206 - 40 pieces●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●自動車規格:AEC-Q200●電圧範囲:16 → 100Vアズワン品番65-6974-01
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo 0805 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0805 電圧: 250 V コンデンサ範囲: 0.2 → 100 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:100pF●電圧範囲:250Vアズワン品番65-6963-25
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo 0603 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0603 電圧: 50 V コンデンサ範囲: 0.2 → 47 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:47pF●電圧範囲:50Vアズワン品番65-6968-74
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo 0402 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 電圧: 50 V コンデンサ範囲: 0.2 → 33 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:33pF●電圧範囲:50Vアズワン品番65-6970-37
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo 0201 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0201 電圧: 25 V コンデンサ範囲: 0.2 pF → 10 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:20●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:10pF●電圧範囲:25Vアズワン品番65-6964-80
MLCC 82pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 82pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
8,998税込9,898
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:82pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-92
MLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
999税込1,099
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 820 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6999-11
MLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:820pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-04
MLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,398税込2,638
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7011-27
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品