絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Texas Instruments(10)
  • ZF CHERRY(8)
  • onsemi(4)
  • STMicro(3)
  • 共立電子産業(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • BRAINBOXES(1)
  • nexperia(1)
  • Sonitron(1)
  • Cranford Controls(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「DB-15」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 小型スピーカー RS PRORS PRO 小型スピーカーRS PRO
2,810税込3,091
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 磁気ブザー RS PRORS PRO 磁気ブザーRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 磁気ブザー, 3V ac, 80dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 3V ac, 80dBRS PRO
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様サウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 8.5mm供給電流 = 15mA直径 = 12mm高さ = 8.5mm最大周波数 = 2.048kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V ac最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 1V ac丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2WRS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 0.2W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.3W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.3WRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 0.3W寸法 = 15 (Dia.) x 7.5mm直径 = 15mm高さ = 7.5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.3W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.3WRS PRO
1,310税込1,441
1個
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dB定格出力 = 0.3W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm角形基板実装磁気スピーカ. 角形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント RS PRORS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウントRS PRO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
実装タイプ = フランジマウント最小供給電圧 = 9V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 15.5mm寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 0.5kHz最小周波数 = 300HzRS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 100dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 100dB スルーホールRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 5V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 31.25mm高さ = 14mm寸法 = 31.25 (Dia.) x 14mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:89dB,定格出力:1W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:89dB,定格出力:1WRS PRO
459税込505
1個
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 7.2Ωサウンドレベル = 89dB定格出力 = 1W寸法 = 15 x 3 x 11mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 11mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 85dB 表面実装 RS PRORS PRO 電磁ブザーコンポーネント 85dB 表面実装RS PRO
879税込967
1個
5日以内出荷
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 7V最大供給電圧 = 15Vサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 5mm寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2400HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続内蔵ピエゾこの内蔵ピエゾブザーは、さまざまな産業機器での使用に最適です。信頼の RS Pro 製品に属しており、 60 → 250 V ac/dc で動作できます。高電圧範囲と連続的で大きな音を簡単に組み合わせられます。 このブザーコンポーネントは、 -30 → +85℃ で機能し、 15 mA の供給電流しか必要ありません。圧電ブザーは、音を生成するために磁石やコイルを使用しないため、周囲の回路には影響しません。このため、高電圧のヘビーデューティ機器に接続しても誤動作することはほとんどありません。85 dB の連続音により、騒音の多い環境でもはっきりと聞くことができます。 このブザーは、テスト済みで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。コンパクトで Durable な構造と大音量により、サウンダとして工業機械でよく使われています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 4 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 36.5 mm 高さ 23.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 36.5mm高さ = 23.5mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 15mA
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 x 5mm RS PRORS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 x 5mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 15 x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mmRS PRO 16RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 (Dia.) x 7.5mm RS PRORS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 (Dia.) x 7.5mmRS PRO
619税込681
1個
5日以内出荷
丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3Wリード長さ = 5.8mm寸法 = 15 (Dia.) x 7.5mm直径 = 15mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dBRS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 14mm供給電流 = 30mA直径 = 16mm高さ = 14mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 15V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホールRS PRO
2,540税込2,794
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 9V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 16mm高さ = 11.5mm寸法 = 16 x 11.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2.548kHz最小周波数 = 1548HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブザー RS PRORS PRO ブザーRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:95dB,定格出力:0.1W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:95dB,定格出力:0.1WRS PRO
509税込560
1個
7日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 95dB定格出力 = 0.1Wリード長さ = 5.5mm寸法 = 31.8 x 15mm直径 = 31.8mm高さ = 15mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

db-25特集
おすすめ人気ランキング
能動部品