絞り込み
ブランド
  • Roxburgh EMC
  • RS PRO(2,959)
  • VISHAY(2,457)
  • Panasonic(パナソニック)(1,729)
  • KEMET(1,317)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,208)
  • onsemi(1,178)
  • MURATA(村田製作所)(1,084)
  • MICROCHIP(1,084)
  • シュナイダーエレクトリック(977)
  • BOURNS(899)
  • SIEMENS(848)
  • STMicro(843)
  • YAGEO(828)
  • DiodesZetex(767)
  • ニチコン(717)
  • HAMMOND(668)
  • XP POWER(592)
  • Texas Instruments(574)
  • TDK(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roxburgh EMC トロイダルコア, 4 mH, リード線, SF1121 Roxburgh EMCRoxburgh EMC トロイダルコア, 4 mH, リード線, SF1121Roxburgh EMC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: リード線●最大直流抵抗: 1.9Ω●許容差: ±20%●直径: 25mm●奥行き: 10mm●高さ: 10mm●寸法: 25 (Dia.) x 10mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC トロイダルコア, 4 mH, 空中配線, SF1120 Roxburgh EMCRoxburgh EMC トロイダルコア, 4 mH, 空中配線, SF1120Roxburgh EMC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 1.8Ω●許容差: ±20%●直径: 20mm●奥行き: 9.5mm●高さ: 9.5mm●寸法: 20 (Dia.) x 9.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC トロイダルコア, 2.4 mH, 空中配線, SF1123 Roxburgh EMCRoxburgh EMC トロイダルコア, 2.4 mH, 空中配線, SF1123Roxburgh EMC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 400mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 32 (Dia.) x 13.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC トロイダルコア, 2.9 mH, 空中配線, SF1122 Roxburgh EMCRoxburgh EMC トロイダルコア, 2.9 mH, 空中配線, SF1122Roxburgh EMC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.9 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 500mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13mm●高さ: 13mm●寸法: 32 (Dia.) x 13mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
サージサプレッサユニット Roxburgh EMCサージサプレッサユニットRoxburgh EMC
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
一般用途に最適な外部電圧抑制(保護)ユニット。Roxburgh製EMC RFIフィルタ(IHFシリーズ、MDFシリーズ)とともに使用。単相 / 3相モータタイプ。
寸法(mm)150×40×40シリーズVSURoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント最大定格電圧(V)480最大サージ電流(kA)0.04サプレッサ過電圧サプレッサ最大動作温度(℃)40
Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ Roxburgh EMCRoxburgh EMC 電源ラインフィルタRoxburgh EMC
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Roxburgh EMC 酸化金属バリスタ Roxburgh EMCRoxburgh EMC 酸化金属バリスタRoxburgh EMC
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Roxburgh EMC リードインダクタ Roxburgh EMCRoxburgh EMC リードインダクタRoxburgh EMC
7,460税込8,206
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC トロイダルコア Roxburgh EMCRoxburgh EMC トロイダルコアRoxburgh EMC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Roxburgh EMC サージサプレッサユニット Roxburgh EMCRoxburgh EMC サージサプレッサユニットRoxburgh EMC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Roxburgh EMC コモンモードチョーク Roxburgh EMCRoxburgh EMC コモンモードチョークRoxburgh EMC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様インダクタンス:740 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9.6mΩ●長さ:34mm●奥行き:17.4mm●高さ:31mm●寸法:34 x 17.4 x 31mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:440Hz●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:CMV●最小動作温度:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタRoxburgh EMC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品