絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • KEMET(64)
  • SIEMENS(8)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • RS PRO(3)
  • EPCOS(2)
  • 東芝(1)
  • BOURNS(1)
  • TRACO POWER(1)
  • ABB(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Danfoss(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(76)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「TOV」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato Lovatoコンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル LovatoLovato
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
プラチナシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ Lovato Lovatoプラチナシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ LovatoLovato
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電磁接触器 BFシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BFシリーズLovato
9,020税込9,922
1個
7日以内出荷
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
699税込769
1個
7日以内出荷
電磁接触器 220 → 230 V ac 1極 Lovato電磁接触器 220 → 230 V ac 1極Lovato
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-37
電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズLovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
電磁接触器 220 → 230 V ac 4極 Lovato電磁接触器 220 → 230 V ac 4極Lovato
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 220…230vac (4no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7306-92
プラチナシリーズ パイロットライトヘッド  パネル取り付け取付 Lovato Lovatoプラチナシリーズ パイロットライトヘッド パネル取り付け取付 LovatoLovato
989税込1,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato ブランク凡例プレート LovatoLovato ブランク凡例プレートLovato
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズLovato
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
CN40シリーズLovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173アズワン品番65-7302-49
熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF9Lovato
10,850税込11,935
1個
7日以内出荷
Lovato コイル LovatoLovato コイルLovato
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato電磁接触器 24 V dc 3極Lovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334アズワン品番65-7311-76
電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズLovato
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリースLovato
8,440税込9,284
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:キー回転式リリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):45a,accoil50/60hz,230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-98
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズLovato
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
CN25シリーズLovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46
Lovato 遅延リレー ステアケースタイムリレー LovatoLovato 遅延リレー ステアケースタイムリレーLovato
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:220 240 ac●時間範囲:0.5 20分●操作のモード:ステアケースタイムリレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●時間増分:分●電源:外部●接点構成:SPNO●最大電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチ設定:SPST●Lovato TMシリーズ時間遅延リレー. Lovatoは、TMシリーズの新しいモジュラモデルで電子時間遅延リレーの製品シリーズを拡大します。. 0.1秒 100日のマルチスケール付きモデル 幅広い供給電圧範囲: 12 440 優れた時間精度と安定性 周囲の工業雑音への耐性 動作温度: -20℃ +60℃ 強固なモジュラDIN43880ハウジング、1モジュール 35 mm DINレール取り付け、又は取り外し可能なクリップでねじ固定 導体断面積: 0.2 4mm2 ほとんどのサーバー動作状態で信頼性あり TMLSモデル(追加機能) 最大50個の点灯スイッチによる接続(最大) 3個又は4個の配線システムに適合 手動又は自動動作(安定光度)のためのスライドスイッチ 1
モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mmLovato
23,310税込25,641
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●シリーズ:PMV10●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mmLovato
49,080税込53,988
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mmアズワン品番65-7310-10
Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various LovatoLovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with VariousLovato
3,520税込3,872
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ディスク●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato デジタルパネルメータ LED LovatoLovato デジタルパネルメータ LEDLovato
43,670税込48,037
1個
7日以内出荷
Lovato 機械式インターロック LovatoLovato 機械式インターロックLovato
2,320税込2,552
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
電磁接触器 230 V ac 2極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 2極 CNシリーズLovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
CN20シリーズLovatoのCN20シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7302-44
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7310-03
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 SMシリーズLovato
2,690税込2,959
1個
7日以内出荷
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様●AC/DC coils, coil assembly (coil, rectifier and coil protection), b500-b630-b630 1000-b1250-b1600●コード番号:188-1572アズワン品番65-7307-43
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
Lovato 遅延リレー LovatoLovato 遅延リレーLovato
24,500税込26,950
1個
7日以内出荷
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550アズワン品番65-7303-83
電磁接触器 24 V ac/dc 2極 Lovato電磁接触器 24 V ac/dc 2極Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (2no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-14
電磁接触器 24 V ac/dc 4極 Lovato電磁接触器 24 V ac/dc 4極Lovato
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ModularContactor,Three-poleorFour-pole,40aac1,24vAC/DC(4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-34
電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato電磁接触器 24 V ac 3極Lovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7313-08
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Faston terminalsAuxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品