カテゴリ
- 制御機器(147)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Lovato
- モノタロウ(2)
- ホンダ(949)
- MAZDA(マツダ)(448)
- Festo(384)
- 三菱電機(380)
- RS PRO(352)
- 三菱ふそう(139)
- メディアカバーマーケット(135)
- SPARKFUN(117)
- KEMET(58)
- ケナメタル(44)
- KITO(キトー)(41)
- スバル(40)
- SKF(日本エスケイエフ)(33)
- トヨタ(32)
- フェリック(32)
- セコ・ツールズ・ジャパン(29)
- 日本バルカー(27)
- マリアンヌ製靴(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「TOV」の検索結果

PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
Lovato アダプタ
Lovato¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato
Lovato¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato
Lovato¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。PVC ケーブルを備え、長さが 10 m です。TUV 認定仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7397アズワン品番65-7313-99
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用
Lovato¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Lovato 接続ケーブルは LRXP01 用です。EAC により認定されています仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7390アズワン品番65-7314-27
AUX CONTACT BLOCK G218
Lovato¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Lovato補助接点は、前面の側面取り付け用です。BFシリーズ接触器に使用ファストン端子仕様●シリーズ:11G2アズワン品番65-7315-32
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは 2 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7314-97
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは 4 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7381アズワン品番65-7312-17
拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用
Lovato¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Lovato マイクロ PLC 拡張モジュールは IP20 等級の保護を備えています。ねじ固定仕様●アクセサリタイプ:RS485 Modbus RTU通信●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7384アズワン品番65-7311-46
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用
Lovato¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷LovatoPC(USB)-LRDプログラミングケーブルは長さ15mです。EAC及びcULus認定仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-42
Lovato おおい
Lovato¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-45
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7382アズワン品番65-7313-18
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
Lovato 凡例プレート
Lovato¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato インターロックキット
Lovato¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 2 6
Lovato¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 2、リレー出力 x 4 を備えています。UL 認定取得仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:8●デジタル入力数:6●入力方式:アナログ、デジタル●出力数:4●コード番号:224-7377アズワン品番65-7315-19
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8
Lovato¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 4、リレー出力 x 8 を備えています。UL 認定取得仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:12●デジタル入力数:8●アナログ入力数:4●出力数:8●コード番号:224-7378アズワン品番65-7315-21
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393アズワン品番65-7315-16
Lovato 機械式インターロック
Lovato¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
Lovato ブランク凡例プレート
Lovato¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応