絞り込み
ブランド
  • Banner
  • RS PRO(3,030)
  • VISHAY(2,497)
  • Panasonic(パナソニック)(1,741)
  • KEMET(1,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,234)
  • onsemi(1,195)
  • MICROCHIP(1,106)
  • MURATA(村田製作所)(1,093)
  • シュナイダーエレクトリック(990)
  • BOURNS(912)
  • SIEMENS(863)
  • STMicro(851)
  • YAGEO(850)
  • DiodesZetex(775)
  • ニチコン(722)
  • HAMMOND(674)
  • XP POWER(612)
  • Texas Instruments(571)
  • TDK(545)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Banner センサ反射板 BannerBanner センサ反射板Banner
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100 BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100Banner
11,980税込13,178
1個
当日出荷
逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 Q45BB6LLシリーズ BRT-2X2 BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 Q45BB6LLシリーズ BRT-2X2Banner
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
回帰反射型光電センサ用反射板. 回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Q45BB6LLシリーズ接続方式 = ねじ実装タイプ = ねじ穴形状 = 角型表面パターン = スクエア波RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 BannerBanner 光電センサ ブロック形Banner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Banner コードセット M12 メス BannerBanner コードセット M12 メスBanner
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ Banner取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズBanner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯 Banner K30Lシリーズ Banner信号灯 Banner K30LシリーズBanner
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、 22.5 mm のパネル取り付け穴を備え3 色レンズ(緑、赤、黄)を備えています。頑丈なポリカーボネートベースと半透明のポリカーボネートドームから作られています。このシリーズは、幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 10 ~ 30VDC です 完全密閉型 EMI及びRFI干渉に対する耐性 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 UL認定 CE認証
仕様電源電圧 = 10 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 25mAベース直径 = 30mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K30L多機能 = なし高さ = 58mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯 Banner K50Lシリーズ Banner信号灯 Banner K50LシリーズBanner
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、屋内外のインジケータ機能用の非常に明るい照明を備えています。3 色(緑、赤、黄)のディスプレイがあります。この信号灯は、 30 mm の頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームから構成されています。これは幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 18 ~ 30VDC です EMI及びRFI干渉に対する耐性 ベース取り付け 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力 コンパクトデバイスは完全に自己完結型で、コントローラは不要です 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 IP69K定格 CE認証 cULus 認定
仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 40mAベース直径 = 50mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K50L多機能 = あり高さ = 69mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12 x 1 Banner安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12 x 1Banner
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
仕様シリーズ = SI-HG80ロックスタイル = ヒンジ通常端子構成 = NO/NC最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 60Vシャフト長さ = 80mm
モニタリングリレー Banner Bannerモニタリングリレー BannerBanner
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
監視リレー
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18SF BannerBanner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18SFBanner
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = 18 mmねじ付きセンサ材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 30 mmねじ付きセンサ SMB30A BannerBanner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 30 mmねじ付きセンサ SMB30ABanner
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = 30 mmねじ付きセンサ実装タイプ = 湾曲表面パターン = 滑らかRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 距離センサ 円柱型 検出範囲 25 mm → 、 300 mm BannerBanner 距離センサ 円柱型 検出範囲 25 mm → 、 300 mmBanner
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 25 mm → 、 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67, IP68, IP69K応答時間 = 50 msシリーズ = Q4X℃代表規格 = CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサテスター DBQ5 BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサテスター DBQ5Banner
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = センサテスター応用例 = テスト用途RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光ファイバセンサ PIT46U BannerBanner 光ファイバセンサ PIT46UBanner
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
プラスチック製の光ファイバは、ガラス製の光ファイバよりも経済的なオプションで、適切な環境で閉鎖された区域との間での光電センサの配管に最適です。各種の感知ヘッドや直径の異なるファイバ芯線から選択できるので、多数の用途に最適です。小さな物体の検出に最適 反復的な屈曲や折り曲げに耐える 単体又は分岐スタイルを用意 手の届きにくい場所でより柔軟に使用できるようにするためにオプションのDURA-BEND(TM)ファイバを用意、標準のプラスチック製の光ファイバを過度に折り曲げることで発生しやすい性能の低下は発生しない 0.25、0.50、0.75、1.0及び1.5 mmのコア直径を用意 動作温度範囲: -3 +70 (特に記載のない場合)
仕様光ファイバのタイプ = プラスチック、接続方式 = M2.5, M4、材質 = ポリエチレン、長さ = 2.011m、動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mm BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mmBanner
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
代表規格 = CE Certified, CSA Certified
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 130 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃代表規格 = CE Certified, CSA CertifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ BRT-32X20AM BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ BRT-32X20AMBanner
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = VALU-BEAM 915シリーズセンサ実装タイプ = シャーシ取り付け動作温度 Max = +60℃形状 = 角型材質 = アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mBanner
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形、検出タイプ = 逆反射型、検出範囲 = 5 m、出力タイプ = NPN/PNP、電気的接続 = 4ピンコネクタ、最大DC電圧 = 30V、ライトソース = LED、IP保護等級 = IP67、電流 Max = 150 mA、応答時間 = 1 ms、動作温度 Min = -20℃、代表規格 = CE Certified, CSA CertifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SC BannerBanner 取り付けブラケット タイプ:スイベル取り付けブラケット OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ SMB30SCBanner
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = スイベル取り付けブラケット使用用途 = OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ実装タイプ = スイベル取り付け材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dc BannerBanner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dcBanner
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様検出範囲 = 380 mm出力タイプ = NPN、PNP光ファイバのタイプ = ガラス応答時間 = 1 msライトソース = 赤外線LED電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル応答周波数 = 500 HzIP保護等級 = IP67材質 = 強化熱可塑PET電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30.7mm幅 = 12.2mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 取り付けクランプ タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18A BannerBanner 取り付けクランプ タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18ABanner
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = 18 mmねじ付きセンサ材質 = ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mmBanner
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 40 mA応答時間 = 2 msシリーズ = QS30℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
Banner コントラストセンサ 円柱型 検出範囲 0 → 300 mm BannerBanner コントラストセンサ 円柱型 検出範囲 0 → 300 mmBanner
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0 → 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光電流 Max = 28 mA応答時間 = 5 ms動作温度 Min = -10℃代表規格 = CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dc BannerBanner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dcBanner
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様出力タイプ = NPN、PNP、光ファイバのタイプ = ガラス、応答時間 = 1 ms、ライトソース = 赤外線LED、電気的接続 = ケーブル、応答周波数 = 500 Hz、IP保護等級 = IP67、材質 = 強化熱可塑PET、電源電圧 = 10 → 30 V dc、長さ = 30.7mm、幅 = 12.2mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット Q45及びSM30シリーズセンサ SMB30MM BannerBanner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット Q45及びSM30シリーズセンサ SMB30MMBanner
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = Q45及びSM30シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応
Banner 1 ボタン 確認用光学式タッチボタン, 黒, 黄, STB シリーズ BannerBanner 1 ボタン 確認用光学式タッチボタン, 黒, 黄, STB シリーズBanner
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 4 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL認定 IP66等級
仕様シリーズ = STB接点構成 = SPDTプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mAIP保護等級 = IP66長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mmBanner
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm → 10 m BannerBanner 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm → 10 mBanner
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67電流 Max = 15 mA応答時間 = <700 μ s動作温度 Max = +50℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mm BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。. ミニビームSM312シリーズセンサ. Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。. Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 収束検出範囲 = 16 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 450 mm BannerBanner 光電センサ 円柱型 検出範囲 450 mmBanner
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 450 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 600 μs動作温度 Min = -20℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 0→ 100 mm BannerBanner 光電センサ 円柱型 検出範囲 0→ 100 mmBanner
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0→ 100 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP69K電流 Max = 150 mA応答時間 = 3 ms動作温度 Min = -40℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 m BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mBanner
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 15 m電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 750 μsシリーズ = QS18℃ねじの呼び = M12 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oモジュール センサーステータスインジケータ BannerI/Oモジュール センサーステータスインジケータBanner
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定格 入力 PNP 緑と赤があります オス - メス欧州 4 ピンクイックディスコネクトコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15L●コード番号:219-6055アズワン品番65-7325-71
取り付けブラケット 取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ Banner取り付けブラケット 取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサBanner
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット、光電センサ用このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:18 mmねじ付きセンサ●コード番号:837-2388アズワン品番65-7270-15
近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Banner近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5Banner
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
U-Gage T30U超音波センサTurck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。デ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:アナログ●検出範囲:100→ 1000 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:45mm●応答周波数:224 kHz●奥行き:51.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:40 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7266-19
センサ反射板 センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ Bannerセンサ反射板 センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサBanner
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
回帰反射型光電センサ用反射板回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサアズワン品番65-7352-88
I/Oモジュール センサーステータスインジケータ BannerI/Oモジュール センサーステータスインジケータBanner
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定
仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15L
Banner 光電センサ 角形 BannerBanner 光電センサ 角形Banner
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ バレル形 BannerBanner 光電センサ バレル形Banner
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品